Referenties
Bosch:2608638471
Rubix:19051461

Productdetails : BOSCH DECOUPEERZAAGBLAD T118 B (25 ST) 2608638471
Decoupeerzaagblad T 118 B Basic for Metal; T 118 B; HSS, gegolfd, gefreesd; Middeldik staal (2,5-6 mm)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 129 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 112x40x11 mm |
| Gewicht verpakking | 124 g |
| Lengte | 92 mm |
| Materiaal | hss |
| Aangepaste tariefcode | 82029980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
