SMC EINDPLATEN SET ISO2 EAXT512-RA-04

Deelbare subbasis vdma02 1/8 lat int

Zie technische informatie

Referenties

SMC:EAXT512-RA-04
Rubix:05273534
Fabrikant:EAXT512-RA-04
EAN:3618036124323
SMC EINDPLATEN SET ISO2 EAXT512-RA-04

Technische samenvatting

Typeverdeelstuk eindplaat assemblage
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC EINDPLATEN SET ISO2 EAXT512-RA-04


Set linker- en rechterzijplaten conform ISO2-norm, speciaal ontworpen voor SMC-elektromagnetische ventielen uit de ECVISO-serie. Verkrijgbaar met 3/8″ gas aansluitingen.

Sterke punten

Conformità ISO2: garantisce l'intercambiabilità con i distributori SMC.

Qualità SMC: precisione di lavorazione che assicura una tenuta ottimale.

Disponibilità doppia faccia: piastre sinistra e destra incluse per un'installazione completa.

Compatibilità rapida: raccordi 3/8″ Gas per un montaggio semplificato.

Toepassingen

Reparatie en montage van modulaire elektroverdelers in pneumatische systemen.

Onderhoud en vervanging van ISO2-platen op machines die gebruikmaken van de ECVISO-serie van SMC.

Diverse industriële toepassingen die een gestandaardiseerde afdichting en compatibiliteit vereisen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht260 g
Typeverdeelstuk eindplaat assemblage
Land van oorsprongJP
€ 18,17 excl. BTW
/ stuk
€ 21,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen