Referenties
Gedore:112/0-080
Rubix:A0926869
Fabrikant:2303167
EAN:4036976125412

Productdetails : GEDORE LOSSE HAAK 80 MM 112 / 0 - 080
• 1 haak compleet met: plaatstrippen en schroeven
Aftrekhaak 80 mm 1 haak compleet met: plaatstrippen en schroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 95 g |
| Type | gedore losse haak 80 mm 112 / 0 - 080 |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,78 excl. BTW
/ stuk
€ 36,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
