Referenties
Dewalt:DCS579NT-XJ
Rubix:A0619640
EAN:5035048736388



Productdetails : DEWALT CIRKELZAAGBLAD DCS579NT-XJ
DEWALT XR FLEXVOLT 54V levert de kracht van een motor met snoer
Koolstofvrije motor, meer vermogen, langere werktijd en meer duurzaamheid
Cirkelzaag voor afkanten/afkorten/verstekken van hout of andere bouwmaterialen
Zaagblad 57° om te kantrechtenbr/>Zaagblad kantelt 57°
Gradueschaal voor nauwkeurige zaagdiepte-instelling tot 61mm (57mm met geleiderail)
Gebalanceerde machine
Geschikt voor geleiderails, snel en eenvoudig te gebruiken met alle DEWALT geleiderails
Hoogwaardig ontwerp voor trillingsarme werking en lange levensduur
Extra handgreep voor veilig vasthouden met twee handen
br/>Compatibiliteit met DEWALT AirLock vacuümaansluitsysteem, eenvoudig en effectief
Compatibiliteit met DEWALT AirLock vacuümaansluitsysteem, eenvoudig en effectief
LED lampje
TSTAK koffer
Koolstofvrije motor, meer vermogen, langere werktijd en meer duurzaamheid
Cirkelzaag voor afkanten/afkorten/verstekken van hout of andere bouwmaterialen
Zaagblad 57° om te kantrechtenbr/>Zaagblad kantelt 57°
Gradueschaal voor nauwkeurige zaagdiepte-instelling tot 61mm (57mm met geleiderail)
Gebalanceerde machine
Geschikt voor geleiderails, snel en eenvoudig te gebruiken met alle DEWALT geleiderails
Hoogwaardig ontwerp voor trillingsarme werking en lange levensduur
Extra handgreep voor veilig vasthouden met twee handen
br/>Compatibiliteit met DEWALT AirLock vacuümaansluitsysteem, eenvoudig en effectief
Compatibiliteit met DEWALT AirLock vacuümaansluitsysteem, eenvoudig en effectief
LED lampje
TSTAK koffer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 54 V |
| Zaagdiepte | 61 mm |
| Gewicht | 2,18 kg |
| Draadloos | ja |
| Diameter | 190 mm |
| Model | dcs579nt-xj |
| Bladdiameter | 190 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 346,86 excl. BTW
/ stuk
€ 419,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen