BOSCH CIRKELZAAGMACHINE GKS 18V-57-2 GX 06016C1000
Krachtige cirkelzaagmachine voor maximale precisie die compatibel is met het geleiderail- en afkortgeleiderailsysteem
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:06016C1000
Rubix:A0684591
Fabrikant:06016C1000
EAN:4059952610689

Documenten
Productdetails : BOSCH CIRKELZAAGMACHINE GKS 18V-57-2 GX 06016C1000
Houtbewerkers, dakwerkers of timmerlui op de bouw hebben een krachtige cirkelzaagmachine nodig die accurate zaagsneden onder hoek maakt in alle zaagposities en die compatibel is met geleiderails. De precisie-accucirkelzaagmachine GKS 18V-57-2 GX Professional is dan de perfecte machine. Deze gebruiksvriendelijke zaagmachine heeft een zaagdiepte van max. 57 mm en kan schuine zaagsneden tot max. 50° maken. En deze kan worden gebruikt voor een groot aantal toepassingen door deze in de Bosch geleiderail FSN en afkortgeleiderailsysteem FSN X te bevestigen, waardoor hij verandert in een mobiele afkortzaagmachine. De GKS 18V-57-2 GX Professional maximaliseert vermogen met de robuuste borstelloze motor.
Deze accucirkelzaagmachine is ideaal voor het zagen van (samengestelde) houtmaterialen in balken, raamkozijnen, kleine planken voor vloeren, plafonds en lijsten, muurconstructies en meer. Deze kan ook worden gebruikt om isolatie op maat te zagen en is compatibel met het Bosch afkortgeleiderail- en geleiderailsysteem. En het opvangen van stof is eenvoudig dankzij de geïntegreerde Click & Clean-adapter die compatibel is met alle oplossingen voor stofafzuiging. Compatibel met het Bosch Professional 18V System en met AMPShare, de samenwerking van meerdere merken accu's. Gebruik voor maximaal vermogen een ProCORE18V ≥ 5,5 Ah.
De GKS 18V-57-2 GX Professional wordt geleverd met Stop Control, waarbij de machine automatisch het einde van een zaagsnede herkent en vervolgens uitschakelt, evenals KickBack Control en bescherming tegen oververhitting. Het flexibele zaagbladontwerp is ideaal voor dichtbij de muur zagen en er is een ledlicht dat de zaaglijn duidelijk verlicht.
Sterke punten
• Maakt precisiewerk met nauwkeurige zaagsneden onder hoek mogelijk in alle zaagposities• Mobiel gebruik voor allerlei toepassingen dankzij compatibiliteit met Bosch geleiderail FSN en afkortgeleiderailsysteem FSN X• Maximaliseert vermogen en precisie met robuuste borstelloze motor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Zaagdiepte | 57 mm |
| Gewicht | 3,4 kg |
| Draadloos | ja |
| Diameter | 20 mm |
| Model | gks 18v-57-2 gx |
| Batterijcapaciteit | 5,5 Ah |
| Bladdiameter | 165 mm |
| Onbelast toerental | 5000 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 311,22 excl. BTW
/ stuk
€ 376,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
