Referenties
Iscar:DGTL 20B-3D40
Rubix:A0165511
Fabrikant:2301401

Productdetails : ISCAR DO-GRIP STEEKHOUDER DGTL 20B-3D40 2301401
DGTR/L-B/BC-D - Integral shank, reinforced (with and without coolant holes) parting and grooving tools for double-ended inserts.
ISCAR DO-GRIP steekhouder DGTL 20B-3D40, links. Versterkte integrale schacht voor parting & grooving met dubbelzijdige inserts (OAL 140 mm).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 393 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 150x42x42 mm |
| Gewicht verpakking | 438 g |
| Type | iscar do-grip steekhouder dgtl 20b-3d40 2301401 |
| Lengte | 140 mm |
| Interne koeling | nee |
| Serie | dgtr/l-b/bc-d |
| Materiaal | staal |
| Richting | linker |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 156,00 excl. BTW
/ stuk
€ 188,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen