Referenties
Iscar:DGN 3003UA IC354
Rubix:A0165210
Fabrikant:6002534

Productdetails : ISCAR DO-GRIP STEEKPLAAT DGN 3003UA IC354 6002534
DGN-UT/UA - A chipformer for use at low feeds. Recommended for Cr-Ni alloys and low carbon steel, especially in the bearing industry and on similar, problematic materials. The narrow chipformer design ensures short deformed chips.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,83 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 4,8 g |
| Type | iscar do-grip steekplaat dgn 3003ua ic354 6002534 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 268,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 324,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen