SMC CILINDER CDG1BA32TF-200Z

Luchtcilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDG1BA32TF-200Z
Rubix:A0725370
Fabrikant:CDG1BA32TF-200Z
SMC CILINDER CDG1BA32TF-200Z

Technische samenvatting

Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder200 mm
Typeluchtcilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER CDG1BA32TF-200Z


De precisie-luchtcilinder uit de CG1-serie heeft 8 boringmaten en voldoet aan alle toepassingsbehoeften. De buis is gemaakt van geëxtrudeerd aluminium voor een buitengewoon gladde afwerking, een lage losbreekdruk en een soepele slag. Er zijn acht montageopties beschikbaar. Geschikt voor automatische schakelaars.

Sterke punten

•CG1, dubbelwerkende cilinder met enkele stang en op maat gemaakte opties
Boringmaten *: 20, 25, 32, 40, 50 63 *
De meeste opties zijn geschikt voor automatische schakelaars
Beschikbare slaglengtes: 25 mm tot 1500 mm, afhankelijk van de boringmaat
7 bevestigingsmogelijkheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder200 mm
Typeluchtcilinder
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
65,02 excl. BTW
/ stuk
78,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen