PFERD SLIJPBLAADJES CD-DIA 50 D251 - P 60
Diamant slijpblad COMBIDISC® CD DIA
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Pferd Tools:42740007
Rubix:23083519
EAN:4007220750360





Documenten
Productdetails : PFERD SLIJPBLAADJES CD-DIA 50 D251 - P 60
De COMBIDISC® DIA diamant-slijpbladen van Pferd Tools zijn ontworpen voor de bewerking van zeer harde materialen en versterkte oppervlakken. De verschillende uitvoeringen maken het mogelijk om zowel materiaalafname, aanpassing als afwerking uit te voeren op technische ondergronden.
Kenmerken:
De COMBIDISC® DIA serie maakt gebruik van diamant als slijpmiddel, geschikt voor de bewerking van slijtvaste coatings, beschermlagen en materialen met een hoge hardheid. De slijpbladen zijn voorzien van een schroefbevestiging die een snelle gereedschapswissel mogelijk maakt en zijn beschikbaar in:
- CD-uitvoering: schroefaansluiting met binnendraad, geschikt voor metalen en kunststof steunschijven. Zeer veelzijdig en compatibel met meerdere systemen (COMBIDISC, PSG, Power Lock II, enz.);
- CDR-uitvoering: schroefaansluiting met buitendraad, geschikt voor kunststof steunschijven. Zeer snel te wisselen en compatibel met systemen zoals COMBIDISC, Roloc™, TR, Speed Lok, enz.
Gebruik in combinatie met een harde of middelharde steunschijf maakt het mogelijk het gedrag van het gereedschap aan te passen aan de toepassing. De vrijwel trillingsvrije werking zorgt voor een stabiele en gecontroleerde hantering, terwijl de mechanische verbinding tussen schijf en drager problemen zoals slippen, slechte hechting of loskomen voorkomt. Steunschijven dienen apart te worden besteld. De schijven zijn geschikt voor gebruik op flexibele aandrijfas, buigzame-asmachine, haakse accu-slijpmachine, haakse slijpmachines en rechte slijpmachines.
Specificaties:
• Diameters: 25 mm, 38 mm, 50 mm en 75 mm
• Korrelgrofte: D 251, D 126 en D 76
• ISO 6344-equivalenten: D 251 = P 60 ; D 126 = P 120 ; D 76 = P 220
• Optimale toerentalbereik (afhankelijk van diameter): 2.500 tot 15.000 t/min
- Ø 25 mm: 7.500 – 15.000 t/min
- Ø 38 mm: 5.000 – 10.000 t/min
- Ø 50 mm: 3.800 – 7.500 t/min
- Ø 75 mm: 2.500 – 5.000 t/min
• Aanbevolen snijsnelheid: 10 – 20 m/s
• Maximale omtreksnelheid: 50 m/s
• Verpakkingseenheid: 10 stuks
Kenmerken:
De COMBIDISC® DIA serie maakt gebruik van diamant als slijpmiddel, geschikt voor de bewerking van slijtvaste coatings, beschermlagen en materialen met een hoge hardheid. De slijpbladen zijn voorzien van een schroefbevestiging die een snelle gereedschapswissel mogelijk maakt en zijn beschikbaar in:
- CD-uitvoering: schroefaansluiting met binnendraad, geschikt voor metalen en kunststof steunschijven. Zeer veelzijdig en compatibel met meerdere systemen (COMBIDISC, PSG, Power Lock II, enz.);
- CDR-uitvoering: schroefaansluiting met buitendraad, geschikt voor kunststof steunschijven. Zeer snel te wisselen en compatibel met systemen zoals COMBIDISC, Roloc™, TR, Speed Lok, enz.
Gebruik in combinatie met een harde of middelharde steunschijf maakt het mogelijk het gedrag van het gereedschap aan te passen aan de toepassing. De vrijwel trillingsvrije werking zorgt voor een stabiele en gecontroleerde hantering, terwijl de mechanische verbinding tussen schijf en drager problemen zoals slippen, slechte hechting of loskomen voorkomt. Steunschijven dienen apart te worden besteld. De schijven zijn geschikt voor gebruik op flexibele aandrijfas, buigzame-asmachine, haakse accu-slijpmachine, haakse slijpmachines en rechte slijpmachines.
Specificaties:
• Diameters: 25 mm, 38 mm, 50 mm en 75 mm
• Korrelgrofte: D 251, D 126 en D 76
• ISO 6344-equivalenten: D 251 = P 60 ; D 126 = P 120 ; D 76 = P 220
• Optimale toerentalbereik (afhankelijk van diameter): 2.500 tot 15.000 t/min
- Ø 25 mm: 7.500 – 15.000 t/min
- Ø 38 mm: 5.000 – 10.000 t/min
- Ø 50 mm: 3.800 – 7.500 t/min
- Ø 75 mm: 2.500 – 5.000 t/min
• Aanbevolen snijsnelheid: 10 – 20 m/s
• Maximale omtreksnelheid: 50 m/s
• Verpakkingseenheid: 10 stuks
Sterke punten
• Geschikt voor zeer harde materialen en versterkte oppervlakken
• Eenvoudige bediening met vrijwel trillingsvrije werking
• Snelle gereedschapswissel dankzij schroefsysteem
• Betrouwbare bevestiging die slippen, slechte hechting en loskomen voorkomt
• Breed inzetbaar op verschillende machines
• Eenvoudige bediening met vrijwel trillingsvrije werking
• Snelle gereedschapswissel dankzij schroefsysteem
• Betrouwbare bevestiging die slippen, slechte hechting en loskomen voorkomt
• Breed inzetbaar op verschillende machines
Toepassingen
Deze diamant-slijpbladen zijn geschikt voor opruwen, scherpen, bewerken van kanten en vlakken, slijpen, afkorrelen, stapsgewijs fijnslijpen, oppervlaktebewerking, afschuinen, ontbramen, egaliseren en het bewerken van lasnaden. Ze worden toegepast op materialen zoals brons, titaan, titaanlegeringen, nikkel- en kobaltbasislegeringen, vezelversterkte duroplasten, thermoplasten, hout, spaanplaat, steen en coatings.
In industriële toepassingen worden ze gebruikt voor de productie en het onderhoud van technische onderdelen, voor de bewerking van slijtgevoelige componenten, in werkplaatsen die werken met geharde of gecarboniseerde oppervlakken, en in de productie van aandrijfcomponenten. Ze worden gebruikt op flexibele aandrijfas, buigzame-asmachine, haakse accu-slijpmachine, haakse slijpmachines en rechte slijpmachines.
In industriële toepassingen worden ze gebruikt voor de productie en het onderhoud van technische onderdelen, voor de bewerking van slijtgevoelige componenten, in werkplaatsen die werken met geharde of gecarboniseerde oppervlakken, en in de productie van aandrijfcomponenten. Ze worden gebruikt op flexibele aandrijfas, buigzame-asmachine, haakse accu-slijpmachine, haakse slijpmachines en rechte slijpmachines.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Korrel | 60 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 299,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 362,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
