METABO VULCAANFIBER-SCHUURSCHIJF 115 MM - P40
Normaal korund, type asgat: rond gat, gesleufd
Zie technische informatieReferenties
Metabo:624137000
Rubix:A0200139
Fabrikant:624137000
EAN:4007430409096

Productdetails : METABO VULCAANFIBER-SCHUURSCHIJF 115 MM - P40
Geschikt voor gebruik in de gehele metaalbranche, Voor grove en fijne schuur-/slijpwerkzaamheden, Bewerken van lasnaden, ontroesten, afbramen., Hoog afnamevermogen bij lange standtijd, Gelijkmatig schuur-/slijpbeeld, Maximale werksnelheid 80 m/s, Fiberschijven om op steunschijven te spannen!
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Korrel | 40 |
| Toepassing | normaal korund (aluminiumoxide) |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Steunmateriaal | op steunschijf te spannen (fiberschijf/backing vereist) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 33,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen