PFERD DIAMANT WERKPLAATSVIJL PLATSTOMP DF 1112 100 D251

Diamant-werkplaatsvijlen DF 1112/100 D 251

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:DF 1112/100 D 251
Rubix:23084953
Fabrikant:15400251
EAN:4007220805961
PFERD DIAMANT WERKPLAATSVIJL PLATSTOMP DF 1112 100 D251

Technische samenvatting

Afgesneden lengte85 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD DIAMANT WERKPLAATSVIJL PLATSTOMP DF 1112 100 D251


Diamant-werkplaatsvijlen worden vooral gebruikt bij de productie van industrieel gereedschap. De korrelgrofte D 251 is ook geschikt voor de bewerking van glasvezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK). Diamant-werkplaatsvijlen worden geleverd met ergonomisch hecht.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afgesneden lengte85 mm
Korrel251
Aangepaste tariefcode82031000
€ 152,97 excl. BTW
/ stuk
€ 185,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen