Referenties
Facom:ROLL.6M4A
Rubix:A0139241
EAN:3662424167997

Productdetails : FACOM GEREEDSCHAPSWAGEN 5 LADEN M4 ROOD ROLL.6M4A
- Servant 6 laden = maximaal 20 modules.
- - 3 laden hoogte 60 mm = 12 modules.
- - 2 laden hoogte 130 mm = 8 modules.
- - 1 lade hoogte: 200 mm (kan ook modules in).
- In de laden kunnen alle thermovorm- of schuimmodules uit het programma Facom Modulair systeem worden geplaatst.
- Bruikbare afmetingen van de laden (B. x D. x H.): 759 x 421 x 60 / 130 / 200 mm.
- Maximale belasting per lade: 20/25/30kg.
- Werkblad:
- Groot met vezels gevuld polypropyleen werkblad, bestand tegen schokken en koolwaterstoffen en tegen een statische belasting van 900kg.
- Gebruiksvriendelijk werkoppervlak 750X460mm.
- 2 geïntegreerde handgrepen met zachte coating, een om te bewegen en een andere om de servo op te tillen voor het passeren van obstakels.
- Eigen ruimte voor 3 schroevendraaiers.
- Geïntegreerde richels van 14 mm voorkomen dat gereedschap valt tijdens het verplaatsen.
- Veiligheid:
- Polypropyleen kantelbare ladegrepen met veiligheidshaken. Geen risico op openen tijdens verplaatsen.
- Centrale vergrendeling door sleutelslot, geleverd met 2 sleutels waarvan 1 scharnierend.
- Wendbaarheid:
- 4 wielen diam. 125 mm, 2 zwenkwielen (waarvan 1 met rem) en 2 bokwielen.
- Bekleder geleverd met reeds gemonteerde wielen.
- Accessoires:
- Flessenhouder inbegrepen (kan rechts of links geplaatst worden).
- Geperforeerde zijkanten voor de meeste JET-accessoires (F18-catalogus).
- Metalen wanden zijn optioneel verkrijgbaar (JET2.15 voor 60 mm laden en JET2.16 voor 130 mm laden).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal lades | 6 |
| Toegestane lading | 900 kg |
| Breedte | 969 mm |
| Diepte | 515 mm |
| Hoogte | 972 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Aantal elementen | 20 |
| Kleur | rood |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 725,31 excl. BTW
/ stuk
€ 877,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen