Groefkogellager FAG 6409-C-2Z, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 29 mm | Binnendiameter: 45 mm

Diep groefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6409-C-2Z
Rubix:A0693062
Fabrikant:0939990620000
EAN:4054372166167
FAG 6409 C/2Z KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte29 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6409 C/2Z KOGELLAGER EENRIJIG


Diepgroefkogellager 64..-C-2Z, eenrijig, Generatie C, afdichting, plaatstalen kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte29 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Serie64..-c-2z
Referentietoerental7100 rpm
Grenstoerental7200 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r47500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr83000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
139,73 excl. BTW
/ stuk
169,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen