Groefkogellager FAG 6326-J20GB-C3, Buitendiameter: 280 mm | Breedte: 58 mm | Binnendiameter: 130 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6326-J20GB-C3
Rubix:A0882416
Fabrikant:3023739260030
EAN:4064328587366

Productdetails : FAG 6326 C3/J20GB KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Enkele rij, stalen kooi, keramisch gecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 280 mm |
| Breedte | 58 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-j20gb |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.885,44 excl. BTW
/ stuk
€ 3.491,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
