Groefkogellager SKF 6238 M/C3, Buitendiameter: 300 mm | Breedte: 62 mm | Binnendiameter: 140 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:6238 M/C3
Rubix:03471899
Fabrikant:43182
EAN:7316577099839
SKF 6238 M/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter140 mm
Buitendiameter300 mm
Breedte62 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6238 M/C3 KOGELLAGER EENRIJIG MESSING KOOI


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF groefkogellager is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te weerstaan en is eenvoudig te monteren. De enkelrijige constructie en de messing kooi bieden uitstekende stabiliteit en weerstand tegen trillingen. De spelingsklasse C3 zorgt ervoor dat dit lager efficiënt kan werken bij hoge snelheden, terwijl wrijving tot een minimum wordt beperkt.

Kenmerken:
Dit SKF groefkogellager is uitgerust met een messing kooi, wat zorgt voor uitstekende stabiliteit onder hoge belastingen en een goede weerstand tegen schokken en trillingen. Dankzij de kooi, die bestand is tegen temperaturen tot 250 °C, en de radiale speling C3 is dit lager uitermate geschikt voor toepassingen bij hoge snelheden en in omgevingen met hoge temperaturen. De open constructie zorgt ook voor een lage interne wrijving en maakt eenvoudig onderhoud en hersmeren mogelijk.

Onderhoud:
Dit lager vereist regelmatige hersmering met een hoogwaardig smeermiddel dat compatibel is met de gebruiksomstandigheden. Door de afwezigheid van afdichtingen worden deze smeerhandelingen vereenvoudigd. Regelmatige inspecties worden aanbevolen om ook het geluid, de temperatuur en de trillingen te controleren om duurzame prestaties te garanderen. Het is belangrijk om tijdens onderhoudswerkzaamheden een schone omgeving te behouden om het risico op verontreiniging te minimaliseren.

Afdichting:
Dit lager heeft geen afdichtingen, wat betekent dat het blootstaat aan externe verontreinigingen zoals stof, deeltjes of vloeistoffen. Daarom wordt aanbevolen het te gebruiken in schone en gecontroleerde omgevingen om het binnendringen van vuil te beperken. De open constructie zorgt echter voor eenvoudige toegang tot de onderdelen voor onderhoud, biedt een uitstekende warmteafvoer en optimaliseert de koeling.

Merkinformatie:
SKF biedt een breed assortiment aan lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en diensten die de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur optimaliseren. De producten van SKF vinden toepassing in diverse sectoren zoals de automobielindustrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedselverwerking, medische sector, energie en landbouw. Deze oplossingen staan bekend om hun hoge kwaliteit en duurzaamheid, waardoor ze geschikt zijn voor de meest veeleisende industriële omgevingen.

Belangrijkste Voordelen:
- Messing kooi die uitstekende weerstand biedt tegen schokken en trillingen;
- Radiale speling C3 voor het opvangen van aanzienlijke thermische uitzettingen;
- Lage interne wrijving, wat de prestaties bij hoge snelheden optimaliseert;
- Geschikt voor temperaturen tot 250 °C;
- Open constructie die eenvoudig onderhoud en smering mogelijk maakt.

Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor toepassingen waarbij warmte en thermische uitzetting kritieke factoren zijn. Het wordt vaak gebruikt in elektrische motoren, industriële pompen, ventilatoren en werktuigmachines, zoals freesmachines en boormachines. Door het ontwerp is het ook geschikt voor transportsystemen, landbouwmachines, en de voedingsmiddelenindustrie of maritieme uitrustingen. Daarnaast wordt het gebruikt in toepassingen waarbij precisie en thermisch beheer van groot belang zijn, zoals in transportsystemen, turbines, rotorbladen van helikopters, en vliegtuigmotoren. Deze lagers worden ook toegepast in huishoudelijke apparaten (koelkasten, stofzuigers, airconditioners), medische apparatuur, stuursystemen, en verschillende soorten pompen (hydraulisch, hoge druk, vacuüm of opvoer), wat zorgt voor een optimale combinatie van prestaties en duurzaamheid.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)55x340x340 mm
Logistiek gewicht21838,6 g
Binnendiameter140 mm
Buitendiameter300 mm
Breedte62 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie62
Referentietoerental3800 rpm
Grenstoerental3400 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r280 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr255 N
Land van oorsprongFR
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2.509,23 excl. BTW
/ stuk
3.036,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen