Groefkogellager FAG 6206-C-HRS>V, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 30 mm

Diep groefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:6206-RSR
FAG:6206-C-HRS>V
Rubix:A0543070
Fabrikant:0955623460000
EAN:4054372859410
FAG 6206 C/HRS KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6206-C-HRS KOGELLAGER EENRIJIG


Dit groefkogellager van FAG is ontworpen om te voldoen aan de eisen van industriële toepassingen waarbij precisie, betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn. Het ondersteunt effectief radiale en axiale belastingen in beide richtingen en zorgt tegelijkertijd voor een soepele en stille werking. De generatie C-constructie vermindert de wrijvingsweerstand en het geluidsniveau, wat resulteert in een verhoogde energie-efficiëntie en een langere levensduur.

Kenmerken:
Dit groefkogellager is voorzien van een kooi van staalplaat, die uitstekende weerstand biedt tegen continue belastingen en incidentele schokken. De standaard radiale speling maakt een optimale aanpassing in diverse mechanische configuraties mogelijk, waardoor interne wrijving wordt beperkt en constante prestaties worden bevorderd. De gedeeltelijke afdichting door middel van een rubberen afdichting aan één zijde zorgt voor bescherming tegen vocht en verontreinigingen, terwijl de andere zijde vrij blijft, wat efficiënte ventilatie en smering mogelijk maakt. Dankzij het geoptimaliseerde ontwerp kunnen hoge toerentallen worden bereikt met een laag geluidsniveau, waardoor dit product perfect is voor systemen die een hoge precisie vereisen.

Onderhoud:
Dit groefkogellager is ontworpen om de onderhoudsbehoefte te minimaliseren dankzij de rubberen afdichting die de binnendringing van stof en vocht voorkomt. Om de levensduur te garanderen, wordt het echter aanbevolen om regelmatig controles uit te voeren. Het is essentieel om periodiek het bedrijfsgeluid, de temperatuur en de toestand van de afdichting te controleren. Afhankelijk van de bedrijfsomgeving kan het nodig zijn om de externe oppervlakken te reinigen om vuilafzetting te verwijderen die de prestaties zou kunnen verminderen. Een goede smering moet worden gehandhaafd om voortijdige slijtage te voorkomen en optimale prestaties te garanderen.

Afdichting:
Dit lager is voorzien van een rubberen afdichting aan één zijde, die effectieve bescherming biedt tegen vocht en verontreinigingen. Deze hybride constructie helpt om de kogels en interne smering schoon te houden en vermindert de wrijvingsweerstand. De andere, open zijde zorgt voor verbeterde ventilatie en de doorstroming van olie, wat bijzonder nuttig is in bepaalde toepassingen waar een snelle afvoer van warmte of deeltjes vereist is. Dit systeem biedt een goed compromis tussen bescherming en efficiëntie.

Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler Group en staat wereldwijd bekend om zijn expertise in lageroplossingen en bewegingstechnologieën. Met meer dan 100 jaar innovatie is FAG gespecialiseerd in de ontwikkeling van hoogwaardige lagers voor de industrie, de auto-industrie en de luchtvaart. De producten zijn ontworpen om een langere levensduur, optimale betrouwbaarheid en superieure energie-efficiëntie te bieden.

Belangrijkste Voordelen:
- Vermindering van geluid en wrijving dankzij de generatie C-constructie.
- Gedeeltelijke bescherming tegen verontreinigingen met een rubberen afdichting aan één zijde.
- Geschikt voor toepassingen met hoge snelheid dankzij gematigde wrijving.
- Lange levensduur met minimaal onderhoud.
- Ondersteunt zware radiale belastingen en matige axiale belastingen.
- Betrouwbare prestaties in diverse industriële omgevingen.
- Geoptimaliseerd ontwerp voor energie-efficiëntie en verminderde slijtage.

Toepassingen:
Dit groefkogellager wordt veel toegepast in verschillende industriële sectoren. Het is ideaal voor transmissiesystemen, zoals versnellingsbakken en reductiemotoren, waar het zorgt voor een soepele en nauwkeurige beweging. In de auto-industrie wordt het gebruikt in stuursystemen, spanrollen en asgeleidingen. Dankzij de afdichting aan één zijde is dit lager perfect geschikt voor montage bij de uitlaat van een behuizing, waardoor aan de ene zijde optimale smering mogelijk is en tegelijkertijd aan de andere zijde effectieve bescherming tegen verontreiniging wordt geboden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte16 mm
Afdichtingeén rubberen afdichting
Type lagerspelingcn
Seriegenerazione c
Kokerstaal
Referentietoerental10200 rpm
Grenstoerental10200 rpm
Diameter cilinderboring30 mm
Dikte16 mm
Nauwkeurigheidp6 (abec 3 / iso class 6)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr22000 N
Gewicht0,186 kg
€ 16,69 excl. BTW
/ stuk
€ 20,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen