Groefkogellager FAG 6307-C-C3, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 21 mm | Binnendiameter: 35 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6307-C-C3
Rubix:A0692744
Fabrikant:0791680270030
EAN:4047643293914
FAG 6307 C/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte21 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6307 C/C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Diepgroefkogellager 63..-C, enkele rij, Generatie C, stalen plaatstalen kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte21 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie63..-c
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr37000 N
€ 30,28 excl. BTW
/ stuk
€ 36,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen