Groefkogellager FAG 6206-C-Z>V, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 30 mm
Diep groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:6206-Z
FAG:6206-C-Z>V
Rubix:A0543028
Fabrikant:0955623540000
EAN:4054372858291

Productdetails : FAG 6206-C-Z KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD
Dit hoogwaardige product is ontworpen voor veeleisende industriële omgevingen. Dit groefkogellager is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen en garandeert stabiele en betrouwbare prestaties. Het geoptimaliseerde ontwerp vergemakkelijkt de installatie en vermindert zowel geluid als wrijving. De generatie C-technologie van FAG zorgt voor verhoogde efficiëntie en een perfecte aanpassing aan uiteenlopende industriële toepassingen.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een robuuste kooi van staalplaat. Het is uitgerust met een metalen beschermplaatje aan één zijde, wat een effectieve bescherming biedt tegen verontreinigingen, terwijl de interne wrijving gematigd blijft. De standaard radiale interne speling garandeert optimale stabiliteit tijdens de werking. Dankzij het geoptimaliseerde ontwerp bereikt dit lager hoge toerentallen, terwijl een laag geluidsniveau wordt gehouden.
Onderhoud:
Dit product vereist regelmatig onderhoud om optimale prestaties te behouden. Geschikte smering en periodieke controles van temperatuur en trillingen zijn essentieel. Het reinigen van de buitenoppervlakken voorkomt verontreiniging. Nauwkeurige monitoring maakt het mogelijk om slijtage vroegtijdig te detecteren en de levensduur van het groefkogellager in industriële omgevingen te verlengen.
Afdichting:
Het systeem bevat een metalen beschermplaatje dat de binnendringing van vuil en grof stof beperkt. De constructie van staalplaat vormt een nauwe passing tussen de ringen, wat effectieve bescherming biedt tegen grotere verontreinigingen. Dit mechanisme vermindert gedeeltelijk lekkage van smeermiddel, hoewel de bescherming tegen vocht matig blijft. De afdichting zorgt voor betrouwbare prestaties onder diverse omstandigheden.
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk in lageroplossingen, met een rijke geschiedenis van innovatie en kwaliteit. Het bedrijf staat bekend om zijn betrouwbare producten en maakt gebruik van geavanceerde productieprocessen. FAG staat voor technische nauwkeurigheid en energie-efficiëntie. Het biedt duurzame producten, die geschikt zijn voor de meest veeleisende industriële toepassingen en tegelijkertijd bijdragen aan het optimaliseren van de mechanische prestaties.
Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekend vermogen om radiale en axiale belastingen op te nemen.
- Innovatieve technologie vermindert geluid en wrijving.
- Eenvoudige, betrouwbare installatie in diverse industriële omgevingen.
- Effectieve bescherming tegen verontreinigingen met het metalen beschermplaatje.
- Aanpasbaar aan hoge toerentallen voor consistente prestaties.
Toepassingen:
Dit lager is geschikt voor de volgende Toepassingen:
- Transportsystemen en hefapparatuur in productielijnen en magazijnen, voor efficiënt beheer van continue belastingen.
- Landbouwapparatuur zoals landbouwmachines en bouwmachines, die bestand zijn tegen veeleisende omstandigheden.
- Toepassingen in de auto-industrie zoals versnellingsbakken, stuursystemen en motoren, die robuustheid en stabiliteit bieden onder omstandigheden met constante rotatie.
- Werktuigmachines zoals freesmachines, boormachines en draaibanken, die een grotere duurzaamheid vereisen om bestand te zijn tegen herhaalde bewerkingen onder belasting.
- Industriële apparatuur en reductoren, waar het betrouwbaarheid en robuustheid biedt voor zware belastingen en gematigde snelheden.
- Huishoudelijke apparaten, waar het zorgt voor een lange levensduur met minder onderhoud aan interne componenten.
Het is ook geschikt voor toepassingen met looprollen, tractiemotoren en aandrijfrollen in walserijen. Tot slot biedt dit lager betrouwbare prestaties in verschillende sectoren, van industriële apparatuur tot voedselverwerkingssystemen.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een robuuste kooi van staalplaat. Het is uitgerust met een metalen beschermplaatje aan één zijde, wat een effectieve bescherming biedt tegen verontreinigingen, terwijl de interne wrijving gematigd blijft. De standaard radiale interne speling garandeert optimale stabiliteit tijdens de werking. Dankzij het geoptimaliseerde ontwerp bereikt dit lager hoge toerentallen, terwijl een laag geluidsniveau wordt gehouden.
Onderhoud:
Dit product vereist regelmatig onderhoud om optimale prestaties te behouden. Geschikte smering en periodieke controles van temperatuur en trillingen zijn essentieel. Het reinigen van de buitenoppervlakken voorkomt verontreiniging. Nauwkeurige monitoring maakt het mogelijk om slijtage vroegtijdig te detecteren en de levensduur van het groefkogellager in industriële omgevingen te verlengen.
Afdichting:
Het systeem bevat een metalen beschermplaatje dat de binnendringing van vuil en grof stof beperkt. De constructie van staalplaat vormt een nauwe passing tussen de ringen, wat effectieve bescherming biedt tegen grotere verontreinigingen. Dit mechanisme vermindert gedeeltelijk lekkage van smeermiddel, hoewel de bescherming tegen vocht matig blijft. De afdichting zorgt voor betrouwbare prestaties onder diverse omstandigheden.
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk in lageroplossingen, met een rijke geschiedenis van innovatie en kwaliteit. Het bedrijf staat bekend om zijn betrouwbare producten en maakt gebruik van geavanceerde productieprocessen. FAG staat voor technische nauwkeurigheid en energie-efficiëntie. Het biedt duurzame producten, die geschikt zijn voor de meest veeleisende industriële toepassingen en tegelijkertijd bijdragen aan het optimaliseren van de mechanische prestaties.
Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekend vermogen om radiale en axiale belastingen op te nemen.
- Innovatieve technologie vermindert geluid en wrijving.
- Eenvoudige, betrouwbare installatie in diverse industriële omgevingen.
- Effectieve bescherming tegen verontreinigingen met het metalen beschermplaatje.
- Aanpasbaar aan hoge toerentallen voor consistente prestaties.
Toepassingen:
Dit lager is geschikt voor de volgende Toepassingen:
- Transportsystemen en hefapparatuur in productielijnen en magazijnen, voor efficiënt beheer van continue belastingen.
- Landbouwapparatuur zoals landbouwmachines en bouwmachines, die bestand zijn tegen veeleisende omstandigheden.
- Toepassingen in de auto-industrie zoals versnellingsbakken, stuursystemen en motoren, die robuustheid en stabiliteit bieden onder omstandigheden met constante rotatie.
- Werktuigmachines zoals freesmachines, boormachines en draaibanken, die een grotere duurzaamheid vereisen om bestand te zijn tegen herhaalde bewerkingen onder belasting.
- Industriële apparatuur en reductoren, waar het betrouwbaarheid en robuustheid biedt voor zware belastingen en gematigde snelheden.
- Huishoudelijke apparaten, waar het zorgt voor een lange levensduur met minder onderhoud aan interne componenten.
Het is ook geschikt voor toepassingen met looprollen, tractiemotoren en aandrijfrollen in walserijen. Tot slot biedt dit lager betrouwbare prestaties in verschillende sectoren, van industriële apparatuur tot voedselverwerkingssystemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | eén metalen schild |
| Serie | generazione c (62..-c) |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 13400 rpm |
| Grenstoerental | 17800 rpm |
| Diameter cilinderboring | 30 mm |
| Dikte | 16 mm |
| Nauwkeurigheid | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 22000 N |
| Gewicht | 0,18 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,82 excl. BTW
/ stuk
€ 17,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen