Groefkogellager FAG 6300-H-2Z>N, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 11 mm | Binnendiameter: 10 mm

Diepe groefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:6300-H-2Z
FAG:6300-H-2Z>N
Rubix:03016552
Fabrikant:3003955400000
EAN:4064328170971
FAG 6300 B/2Z/L278/SNZ1 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte11 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FAG 6300 B/2Z/L278/SNZ1 KOGELLAGER EENRIJIG


Diepe groefkogellager 63..-H-2Z, enkelrijig, H-Series, schermen, kooi van plaatstaal.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte11 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie63
Materiaalstaal (ring); keramiek (kogels); plaatstaal (kooi)
Kokerstaal
Referentietoerental19500 rpm
Grenstoerental26500 rpm
Diameter cilinderboring10 mm
Dikte11 mm
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r3470 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr7650 N
Gewicht0,054 kg
€ 8,54 excl. BTW
/ stuk
€ 10,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen