Groefkogellager FAG 6211-C, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 21 mm | Binnendiameter: 55 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6211-C
Rubix:03016380
Fabrikant:0870869640000
EAN:4054369583182
FAG 6211 C KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte21 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6211-C KOGELLAGER EENRIJIG


Dit FAG groefkogellager is ontworpen voor een betrouwbare en consistente prestatie in diverse industriële toepassingen. Dankzij het enkelrijige ontwerp wordt het contact tussen de kogels en de loopbanen geoptimaliseerd, wat leidt tot een efficiënte vermindering van wrijving en slijtage.

Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager biedt een hoge draagcapaciteit en uitstekende prestaties in uiteenlopende toepassingen. Het is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen. Het behoort tot de C-generatie en heeft een ontwerp dat de warmteafvoer vergemakkelijkt. Het is vervaardigd uit hoogwaardige materialen, waaronder een kooi van plaatstaal, wat bijdraagt aan een verbeterde slijtvastheid en een langere levensduur.

Afdichting:
Dit lager is niet voorzien van afdichtingen, waardoor het geschikt is voor gebruik in relatief schone omgevingen. Het is belangrijk om de blootstelling aan externe verontreinigingen te beperken om optimale prestaties en een lange levensduur te garanderen. Regelmatige inspectie van de toestand van het lager wordt aanbevolen om de werking te waarborgen.

Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Diepgroefkogellager 62.-C, eenrijig, Generatie C, kooi van plaatstaal

Sterke punten

Het enkelrijige ontwerp van dit groefkogellager zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belasting, wat de algehele draagcapaciteit verhoogt. De kooi van plaatstaal biedt een uitstekende duurzaamheid en verhoogde slijtvastheid, wat bijdraagt aan een langere levensduur. Als onderdeel van de C-generatie is dit lager geoptimaliseerd voor betrouwbare prestaties bij hoge snelheden. Het open ontwerp bevordert de warmteafvoer, wat het lager geschikt maakt voor gebruik in omgevingen met hoge temperaturen.

Toepassingen

Deze lagers worden gebruikt in schone omgevingen waar bescherming tegen verontreinigingen niet vereist is. Ze zijn geschikt voor transportbanden, hef- en transportsystemen en landbouwmachines, waarbij ze aanzienlijke radiale belastingen en hoge draaisnelheden aankunnen. Het open ontwerp bevordert een efficiënte warmteafvoer, waardoor ze ideaal zijn voor systemen die op hoge snelheid werken. Ze zijn perfect voor toepassingen zoals transportbanden in magazijnen of lichte hef- en transportsystemen, en bieden betrouwbare prestaties in omgevingen met stabiele temperaturen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte21 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie62..-c
Referentietoerental8300 rpm
Grenstoerental10400 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr46500 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
41,56 excl. BTW
/ stuk
50,29 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden