Groefkogellager SKF 6305-2RS1/C3WT, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 17 mm | Binnendiameter: 25 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6305-2RS1/C3WT
Rubix:03471973
Fabrikant:112791
EAN:7316571358215




Productdetails : SKF 6305-2RS1/C3/WT KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit kogellager onderscheidt zich door zijn robuuste ontwerp, dat uitstekende bescherming biedt tegen verontreinigingen en een verhoogde duurzaamheid garandeert. Dankzij zijn vermogen om hoge snelheden te weerstaan, biedt het optimale prestaties, zelfs in veeleisende omgevingen.
Kenmerken:
Dit groefkogellager is uitgevoerd met een enkele rij kogels, wat zowel radiale als axiale belasting in beide richtingen aankan. De kooi van plaatstaal zorgt voor een goede weerstand tegen constante belastingen en kan schokken verdragen. De rubberen afdichtingen aan beide zijden bieden volledige bescherming tegen het binnendringen van stof en water. Met zijn interne radiale speling van het type C3 maakt dit lager hoge snelheden mogelijk terwijl interne wrijving wordt verminderd, wat het een uitstekende keuze maakt voor toepassingen met hoge prestatiebehoeftes. Het lager is gesmeerd met een polyureavet van NLGI-consistentieklasse 2 tot 3, geschikt voor temperaturen van -40 tot +160 °C.
Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist minimaal onderhoud dankzij het afdichtende ontwerp. De rubberen afdichtingen houden het smeermiddel effectief vast, waardoor nasmering niet nodig is. Het is echter aanbevolen om regelmatig de bedrijfsomstandigheden te controleren, zoals temperatuur en trillingen, om mogelijke afwijkingen vroegtijdig te signaleren.
Afdichting:
De constructie van dit lager omvat rubberen afdichtingen van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden. Deze afdichtingen bieden uitstekende bescherming tegen verontreinigingen zoals stof en water. Ze voorkomen het binnendringen van deeltjes en houden het smeermiddel binnenin. Hoewel deze afdichtingen een lichte wrijvingsweerstand veroorzaken, is hun effectiviteit in vochtige of stoffige omgevingen onbetwistbaar.
Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekende bescherming tegen verontreinigingen dankzij de rubberen afdichtingen.
- Vermogen om hoge snelheden te bereiken met behoud van lage wrijving.
- Verhoogde duurzaamheid door efficiënt beheer van radiale en axiale belastingen.
- Eenvoudig onderhoud, met minimale interventies dankzij het afdichtende ontwerp.
- Stil functioneren met gereduceerde trillingsniveaus, wat zorgt voor een optimale werkomgeving.
Toepassingen:
Dit lager is bijzonder geschikt voor elektrische motoren, pompen, ventilatoren en werktuigmachines die op hoge snelheid werken. Het presteert uitstekend in omgevingen waar warmte en thermische uitzetting kritische factoren zijn. Of het nu gaat om industriële installaties of productieapparatuur, dit lager voldoet aan de strengste prestatie-eisen en zorgt voor een langere levensduur.
Kenmerken:
Dit groefkogellager is uitgevoerd met een enkele rij kogels, wat zowel radiale als axiale belasting in beide richtingen aankan. De kooi van plaatstaal zorgt voor een goede weerstand tegen constante belastingen en kan schokken verdragen. De rubberen afdichtingen aan beide zijden bieden volledige bescherming tegen het binnendringen van stof en water. Met zijn interne radiale speling van het type C3 maakt dit lager hoge snelheden mogelijk terwijl interne wrijving wordt verminderd, wat het een uitstekende keuze maakt voor toepassingen met hoge prestatiebehoeftes. Het lager is gesmeerd met een polyureavet van NLGI-consistentieklasse 2 tot 3, geschikt voor temperaturen van -40 tot +160 °C.
Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist minimaal onderhoud dankzij het afdichtende ontwerp. De rubberen afdichtingen houden het smeermiddel effectief vast, waardoor nasmering niet nodig is. Het is echter aanbevolen om regelmatig de bedrijfsomstandigheden te controleren, zoals temperatuur en trillingen, om mogelijke afwijkingen vroegtijdig te signaleren.
Afdichting:
De constructie van dit lager omvat rubberen afdichtingen van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden. Deze afdichtingen bieden uitstekende bescherming tegen verontreinigingen zoals stof en water. Ze voorkomen het binnendringen van deeltjes en houden het smeermiddel binnenin. Hoewel deze afdichtingen een lichte wrijvingsweerstand veroorzaken, is hun effectiviteit in vochtige of stoffige omgevingen onbetwistbaar.
Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekende bescherming tegen verontreinigingen dankzij de rubberen afdichtingen.
- Vermogen om hoge snelheden te bereiken met behoud van lage wrijving.
- Verhoogde duurzaamheid door efficiënt beheer van radiale en axiale belastingen.
- Eenvoudig onderhoud, met minimale interventies dankzij het afdichtende ontwerp.
- Stil functioneren met gereduceerde trillingsniveaus, wat zorgt voor een optimale werkomgeving.
Toepassingen:
Dit lager is bijzonder geschikt voor elektrische motoren, pompen, ventilatoren en werktuigmachines die op hoge snelheid werken. Het presteert uitstekend in omgevingen waar warmte en thermische uitzetting kritische factoren zijn. Of het nu gaat om industriële installaties of productieapparatuur, dit lager voldoet aan de strengste prestatie-eisen en zorgt voor een langere levensduur.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17x62x62 mm |
| Logistiek gewicht | 227 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6305 |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,47 excl. BTW
/ stuk
€ 18,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen
