Groefkogellager FAG S61802-2RSR>N, Buitendiameter: 24 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 15 mm
Diepe groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:S61802-2RSR>N
Rubix:A0282345
Fabrikant:3014336580000
EAN:4064328470170

Productdetails : FAG S 61802-2RSR/HLC KOGELLAGER RVS
Kogellagers zijn eenvoudig van ontwerp, veelzijdig, robuust en onderhoudsvriendelijk. Dankzij hun constructie bieden ze een laag wrijvingskoppel, waardoor ze geschikt zijn voor hoge snelheden, en ze kunnen zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen opnemen.
Kenmerken:
Dit diepe groefkogellager is ontworpen in roestvrij staal om superieure corrosiebestendigheid te bieden. Dit lager is afgedicht, wat optimale bescherming tegen externe invloeden garandeert.
Dit stijve kogellager is een enkelrijig roestvrijstalen ontwerp en biedt uitzonderlijke duurzaamheid in veeleisende omgevingen. Het diepe groefontwerp maakt een hoge draagkracht en lagere wrijving mogelijk, wat zorgt voor een soepele en betrouwbare werking.
Stijve kogellagers nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op, zijn eenvoudig te monteren en vergen weinig onderhoud.
Afdichting:
Dit stijve kogellager is afgedicht dankzij speciaal ontworpen afdichtingen, die effectieve bescherming bieden tegen het binnendringen van stof en vloeistoffen. Deze versterkte afdichting zorgt voor verhoogde betrouwbaarheid in zware omgevingen.
Kenmerken:
Dit diepe groefkogellager is ontworpen in roestvrij staal om superieure corrosiebestendigheid te bieden. Dit lager is afgedicht, wat optimale bescherming tegen externe invloeden garandeert.
Dit stijve kogellager is een enkelrijig roestvrijstalen ontwerp en biedt uitzonderlijke duurzaamheid in veeleisende omgevingen. Het diepe groefontwerp maakt een hoge draagkracht en lagere wrijving mogelijk, wat zorgt voor een soepele en betrouwbare werking.
Stijve kogellagers nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op, zijn eenvoudig te monteren en vergen weinig onderhoud.
Afdichting:
Dit stijve kogellager is afgedicht dankzij speciaal ontworpen afdichtingen, die effectieve bescherming bieden tegen het binnendringen van stof en vloeistoffen. Deze versterkte afdichting zorgt voor verhoogde betrouwbaarheid in zware omgevingen.
Sterke punten
- Corrosiebestendigheid voor verlengde levensduur
- Hoge draagkracht voor optimale prestaties
- Afgedicht ter bescherming tegen verontreinigingen
- Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opnemen
- Deze afgedichte variant vereist geen onderhoud.
- Hoge draagkracht voor optimale prestaties
- Afgedicht ter bescherming tegen verontreinigingen
- Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opnemen
- Deze afgedichte variant vereist geen onderhoud.
Toepassingen
Dit stijve kogellager is ideaal voor een breed scala aan industriële toepassingen, waaronder de automobielindustrie, voedselverwerking en zware machines. Door zijn veelzijdigheid is het een optimale keuze voor omgevingen waar corrosiebestendigheid van groot belang is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | s618..-2rsr |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 14900 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1260 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2200 N |
| Gewicht | 0,0076 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,82 excl. BTW
/ stuk
€ 37,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
