Groefkogellager SKF 6314 MA/C3, Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 35 mm | Binnendiameter: 70 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6314 MA/C3
Rubix:03049410
Fabrikant:44026
EAN:7316577098771

Productdetails : SKF 6314 MA/C3 KOGELLAGER EENRIJIG MESSING KOOI
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Diepe groefkogellagers met één rij zijn bijzonder veelzijdig, hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor lage ruis en lage trillingen, waardoor hoge draaisnelheden mogelijk zijn. Ze nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan vele andere lagertypes.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 35x150x150 mm |
| Logistiek gewicht | 3063,3 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6314 |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 9500 rpm |
| Grenstoerental | 9000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 68 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 111 N |
| Land van oorsprong | FR |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 420,86 excl. BTW
/ stuk
€ 509,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
