Groefkogellager SKF 6206-Z/C4, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 30 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:6206-Z/C4
Rubix:03471676
Fabrikant:42573
EAN:7316577098085
SKF 6206 Z/C4 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6206 Z/C4 KOGELLAGER EENRIJIG 1 BESCHERMPLAATJE


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager van SKF is ontworpen om optimale betrouwbaarheid te bieden bij toepassingen met hoge snelheden. Uitgerust met een metalen beschermplaatje, biedt het een basisbescherming tegen verontreinigingen en zorgt het voor een soepele en stabiele rotatie.

Kenmerken:
Dit enkelrijige kogellager, met een zeer verhoogde speling (C4), is speciaal ontwikkeld om temperatuurvariaties te weerstaan en interne wrijving te verminderen, waardoor continu hoge snelheden mogelijk zijn. Het metalen beschermplaatje houdt middelgrote verontreinigingen zoals vuildeeltjes of spatten buiten. De kooi van plaatstaal biedt goede weerstand tegen radiale belastingen en kan tijdelijke schokken verdragen.

Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist weinig onderhoud, maar regelmatige inspecties worden aanbevolen. Het metalen beschermplaatje beperkt het verlies van smeermiddel. Hersmering kan echter wel nodig zijn om optimale prestaties te behouden, vooral bij intensief gebruik. Het is belangrijk om tekenen van slijtage en corrosie te monitoren, vooral wanneer het lager wordt gebruikt in stoffige omgevingen of bij hoge temperaturen.

Afdichting:
Het metalen beschermplaatje op dit lager biedt gedeeltelijke bescherming tegen middelgrote deeltjes. Hoewel het de infiltratie van vaste deeltjes vermindert, is het niet ontworpen om vocht of fijne deeltjes te blokkeren. Hierdoor is dit lager beter geschikt voor gecontroleerde of matig blootgestelde omgevingen.

Merkinformatie:
SKF produceert jaarlijks miljoenen lagers en staat bekend om hoogwaardige oplossingen die de operationele efficiëntie verbeteren. Met een wereldwijd netwerk en een uitgebreid productportfolio biedt SKF altijd een passende oplossing, ongeacht de locatie of industrie. Deze innovatieve producten dragen bij aan de betrouwbaarheid en prestaties van uiteenlopende industriële toepassingen.

Belangrijkste Voordelen:
- Ontworpen voor hoge snelheid dankzij de lage interne wrijving.
- Uitstekende radiale belastingscapaciteit en goede schokbestendigheid.
- Laag onderhoud, ideaal voor toepassingen die continue betrouwbaarheid vereisen.
- Gedeeltelijke bescherming tegen verontreinigingen, ideaal voor gecontroleerde omgevingen.
- Robuuste stalen constructie geschikt voor industriële montage.

Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor elektrische motoren, industriële pompen, ventilatoren en machines die een stabiele en continue werking op hoge snelheid vereisen. Het is bijzonder geschikt voor omgevingen met grote thermische variaties, waardoor een langere levensduur wordt gegarandeerd, zelfs bij dynamische belastingen.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)16x62x62 mm
Logistiek gewicht196 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte16 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc4
Serie62..
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12,89 excl. BTW
/ stuk
15,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen