Groefkogellager SKF 6202-2RSH/WT, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 11 mm | Binnendiameter: 15 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6202-2RSH/WT
Rubix:03471566
Fabrikant:177714
EAN:7316571818436

Productdetails : SKF 6202-2RSH/WT KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager van het merk SKF is veelzijdig en betrouwbaar. Het is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te weerstaan, terwijl het eenvoudig te installeren is. Dankzij de verbeterde afdichting is dit lager perfect geschikt voor stoffige of vochtige omgevingen, waardoor een lange levensduur wordt gegarandeerd.
Kenmerken:
Dit enkelrijige kogellager is uitgerust met een kooi van staalplaat, die uitstekende weerstand biedt tegen schokken en constante belastingen. Het heeft een standaard radiale speling, wat zorgt voor een efficiënte passing en soepele werking. De nitrile rubber (NBR) afdichtingen zorgen voor een effectieve bescherming die lekkage van smeermiddel voorkomt en de penetratie van vaste of vloeibare verontreinigingen tegengaat. Dit lager is levenslang voorgesmeerd met een polyurea verdikt vet (consistentie 2 tot 3 volgens de NLGI-classificatie), geschikt voor temperaturen van -40 tot +160 °C.
Onderhoud:
Dankzij de afdichtingen vergt dit groefkogellager zeer weinig onderhoud. Deze afdichtingen houden het smeermiddel binnen en voorkomen dat vloeibare en vaste verontreinigingen binnendringen. Het is echter aan te raden om regelmatig de bedrijfstemperatuur en trillingen te controleren om optimale prestaties te waarborgen en vroegtijdige slijtage te voorkomen.
Afdichting:
De NBR-afdichtingen, met wapening van staalplaat aan beide zijden, bieden een effectieve bescherming tegen vaste deeltjes, stof en vloeistoffen. Het NBR-rubber is bestand tegen oliën en vetten, waardoor het smeermiddel in het lager blijft, wat de levensduur verlengt. De RSH-afdichtingen zijn bovendien voorzien van een secundaire lip, wat zorgt voor een perfecte afdichting, zelfs tijdens hogedrukreiniging.
Merkinformatie:
SKF biedt een breed assortiment aan lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en diensten die de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur optimaliseren. De producten van SKF vinden toepassing in diverse sectoren zoals de automobielindustrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedselverwerking, medische sector, energie en landbouw. Deze oplossingen staan bekend om hun hoge kwaliteit en duurzaamheid, waardoor ze geschikt zijn voor de meest veeleisende industriële omgevingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekende afdichting dankzij NBR-afdichtingen, die verontreiniging door stof en water voorkomen;
- Verminderd onderhoud dankzij afdichtingen die het smeermiddel effectief vasthouden;
- Levenslang voorgesmeerd met een polyurea-vet, geschikt voor een temperatuurbereik van -40 tot +160 °C;
- Kooi van plaatstaal biedt hoge weerstand tegen belastingen en duurzaamheid, zelfs onder zware omstandigheden;
- Ontworpen voor gebruik in stoffige en vochtige omgevingen.
Toepassingen:
Dit lager wordt gebruikt in verschillende sectoren en garandeert betrouwbare prestaties in de volgende omgevingen:
- Transportsystemen en materiaalbehandelingsapparatuur: productielijnen en magazijnen;
- Landbouw- en bouwmachines: bestand tegen zware omstandigheden;
- Aandrijfsystemen: versnellingsbakken, reductoren en motorreductoren;
- Automobielindustrie: wiellagers, versnellingsbakken, motoren, stuursystemen, rollen;
- Huishoudelijke apparaten: motoren en interne componenten die betrouwbaarheid en weinig onderhoud vereisen;
- Gereedschapsmachines: freesmachines, boormachines en draaibanken die hoge slijtvastheid vereisen;
- Fietsindustrie en geleidesystemen: precieze en betrouwbare prestaties;
- Industriële apparatuur, voedselverwerking en textielmachines: afdichting beschermt tegen verontreinigingen, verlengt de levensduur en garandeert betrouwbare prestaties.
Kenmerken:
Dit enkelrijige kogellager is uitgerust met een kooi van staalplaat, die uitstekende weerstand biedt tegen schokken en constante belastingen. Het heeft een standaard radiale speling, wat zorgt voor een efficiënte passing en soepele werking. De nitrile rubber (NBR) afdichtingen zorgen voor een effectieve bescherming die lekkage van smeermiddel voorkomt en de penetratie van vaste of vloeibare verontreinigingen tegengaat. Dit lager is levenslang voorgesmeerd met een polyurea verdikt vet (consistentie 2 tot 3 volgens de NLGI-classificatie), geschikt voor temperaturen van -40 tot +160 °C.
Onderhoud:
Dankzij de afdichtingen vergt dit groefkogellager zeer weinig onderhoud. Deze afdichtingen houden het smeermiddel binnen en voorkomen dat vloeibare en vaste verontreinigingen binnendringen. Het is echter aan te raden om regelmatig de bedrijfstemperatuur en trillingen te controleren om optimale prestaties te waarborgen en vroegtijdige slijtage te voorkomen.
Afdichting:
De NBR-afdichtingen, met wapening van staalplaat aan beide zijden, bieden een effectieve bescherming tegen vaste deeltjes, stof en vloeistoffen. Het NBR-rubber is bestand tegen oliën en vetten, waardoor het smeermiddel in het lager blijft, wat de levensduur verlengt. De RSH-afdichtingen zijn bovendien voorzien van een secundaire lip, wat zorgt voor een perfecte afdichting, zelfs tijdens hogedrukreiniging.
Merkinformatie:
SKF biedt een breed assortiment aan lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en diensten die de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur optimaliseren. De producten van SKF vinden toepassing in diverse sectoren zoals de automobielindustrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedselverwerking, medische sector, energie en landbouw. Deze oplossingen staan bekend om hun hoge kwaliteit en duurzaamheid, waardoor ze geschikt zijn voor de meest veeleisende industriële omgevingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekende afdichting dankzij NBR-afdichtingen, die verontreiniging door stof en water voorkomen;
- Verminderd onderhoud dankzij afdichtingen die het smeermiddel effectief vasthouden;
- Levenslang voorgesmeerd met een polyurea-vet, geschikt voor een temperatuurbereik van -40 tot +160 °C;
- Kooi van plaatstaal biedt hoge weerstand tegen belastingen en duurzaamheid, zelfs onder zware omstandigheden;
- Ontworpen voor gebruik in stoffige en vochtige omgevingen.
Toepassingen:
Dit lager wordt gebruikt in verschillende sectoren en garandeert betrouwbare prestaties in de volgende omgevingen:
- Transportsystemen en materiaalbehandelingsapparatuur: productielijnen en magazijnen;
- Landbouw- en bouwmachines: bestand tegen zware omstandigheden;
- Aandrijfsystemen: versnellingsbakken, reductoren en motorreductoren;
- Automobielindustrie: wiellagers, versnellingsbakken, motoren, stuursystemen, rollen;
- Huishoudelijke apparaten: motoren en interne componenten die betrouwbaarheid en weinig onderhoud vereisen;
- Gereedschapsmachines: freesmachines, boormachines en draaibanken die hoge slijtvastheid vereisen;
- Fietsindustrie en geleidesystemen: precieze en betrouwbare prestaties;
- Industriële apparatuur, voedselverwerking en textielmachines: afdichting beschermt tegen verontreinigingen, verlengt de levensduur en garandeert betrouwbare prestaties.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11x35x35 mm |
| Logistiek gewicht | 45,4 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 11 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 62.. |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 13000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 3750 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 8060 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,99 excl. BTW
/ stuk
€ 8,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen