Groefkogellager FAG 6307-C-HRS>V, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 21 mm | Binnendiameter: 35 mm
Diepe groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6307-C-HRS>V
Rubix:03016632
Fabrikant:3015891270000
EAN:4064328330221

Productdetails : FAG 6307 C/2HRS KOGELLAGER EENRIJIG
Diepe groefkogellager 63..-C-HRS, enkelrijig, Generatie C, afdichting, stalen plaatkooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Afdichting | eén rubberen afdichting |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 63..-c-hrs |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 37000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,32 excl. BTW
/ stuk
€ 45,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
