Groefkogellager FAG 6236-M, Buitendiameter: 320 mm | Breedte: 52 mm | Binnendiameter: 180 mm

Groefkogellager 62

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6236-M
Rubix:03023634
Fabrikant:0191066370000
EAN:4012801204187
FAG 6236 M KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter180 mm
Buitendiameter320 mm
Breedte52 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6236 M KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellager 62, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62..-M, single row, solid brass cage

Sterke punten

High load capacity, high rotational speed possible.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)52x320x320 mm
Logistiek gewicht18770 g
Binnendiameter180 mm
Buitendiameter320 mm
Breedte52 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie62..-m
Materiaalstaal
Kokermessing
Referentietoerental2750 rpm
Grenstoerental3650 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r244000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr240000 N
Aangepaste tariefcode84821010
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.868,43 excl. BTW
/ stuk
2.260,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen