Groefkogellager SKF 61968 MA, Buitendiameter: 460 mm | Breedte: 56 mm | Binnendiameter: 340 mm
Kogellager
Zie technische informatieReferenties
SKF:61968 MA
Rubix:03477496
EAN:7316577122124




Productdetails : SKF 61968 MA KOGELLAGER EENRIJIG MESSING KOOI
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Met zijn messing kooi en een verhoogde radiale speling (C3), is dit SKF groefkogellager ontworpen voor optimale prestaties in omgevingen met hoge temperaturen, waar warmteafvoer essentieel is. Het biedt uitstekende weerstand tegen schokken en trillingen, met behoud van lage wrijving en goede stabiliteit, zelfs onder zware belasting.
Kenmerken:
Dit SKF groefkogellager beschikt over een massieve messing kooi, gecentreerd op de buitenring, wat zorgt voor uitstekende weerstand tegen schokken en trillingen, evenals stabiliteit bij hoge belastingen. De kooi maakt gebruik bij temperaturen tot 250°C mogelijk, al betekent het extra gewicht dat de toerentallen iets lager zijn. Dankzij het open ontwerp en de verhoogde radiale speling (C3) worden wrijvingsverliezen beperkt, waardoor dit lager ideaal is voor toepassingen waar warmtebeheer en consistente prestaties van groot belang zijn. Door het ontbreken van afdichtingen is dit lager geschikt voor schone, gecontroleerde omgevingen.
Onderhoud:
Dit groefkogellager is niet uitgerust met afdichtingen, waardoor regelmatig onderhoud nodig is om de prestaties te behouden en de levensduur te verlengen. Periodiek smeren is essentieel om vroegtijdige slijtage te voorkomen, bij voorkeur met een hoogwaardig smeermiddel dat geschikt is voor de bedrijfsomstandigheden. Ook het controleren van de radiale speling, evenals het monitoren van temperatuur en geluid, wordt aanbevolen.
Afdichting:
Dit lager is niet voorzien van afdichtingen, waardoor het kwetsbaar is voor externe verontreinigingen zoals stof, deeltjes en vloeistoffen. Daarom moet het gebruikt worden in schone omgevingen waar de bedrijfsomstandigheden goed gecontroleerd zijn. Het open ontwerp biedt echter direct toegang voor onderhoud en regelmatige smering.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lageroplossingen en biedt betrouwbare en duurzame producten voor uiteenlopende industriële sectoren. De oplossingen van SKF zijn overal te vinden waar beweging is, waardoor ze een cruciaal onderdeel vormen van het dagelijks leven van mensen en bedrijven wereldwijd. Het bedrijf streeft naar innovatie en levert hoogwaardige producten die bijdragen aan efficiëntie en duurzaamheid.
Voordelen:
- Lage interne wrijving dankzij het open ontwerp en de verhoogde speling (C3);
- Messing kooi met hoge weerstand tegen schokken en trillingen, zorgt voor stabiliteit bij zware belastingen;
- Geschikt voor temperaturen tot 250°C;
- Capaciteit om aanzienlijke radiale belastingen en matige axiale belastingen te dragen.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is bijzonder geschikt voor toepassingen waar thermische belasting een cruciale factor is en waar een goede warmteafvoer vereist is.
Het wordt onder andere gebruikt in ovens en industriële ketels voor voedselbereiding, metaalbewerking en glasproductie, waar het een soepele werking garandeert ondanks de constante hitte.
In staalfabrieken wordt dit lager vaak toegepast in machines die blootgesteld worden aan extreme hitte, zoals walserijen en continu-gietlijnen, waardoor de prestaties van de apparatuur behouden blijven en stilstand wordt verminderd.
In de automobielindustrie wordt het gebruikt in onderdelen die worden blootgesteld aan hoge temperaturen, zoals uitlaatsystemen en turbocompressoren.
In de chemische en petrochemische industrie is het zeer geschikt voor apparatuur zoals pompen, compressoren en roerwerken, die onder hoge temperatuur werken.
Tot slot zorgt dit hogetemperatuurlager in de luchtvaart- en energieproductie voor betrouwbare prestaties, met name in turbines en andere componenten die aan hoge thermische belastingen worden blootgesteld.
Kenmerken:
Dit SKF groefkogellager beschikt over een massieve messing kooi, gecentreerd op de buitenring, wat zorgt voor uitstekende weerstand tegen schokken en trillingen, evenals stabiliteit bij hoge belastingen. De kooi maakt gebruik bij temperaturen tot 250°C mogelijk, al betekent het extra gewicht dat de toerentallen iets lager zijn. Dankzij het open ontwerp en de verhoogde radiale speling (C3) worden wrijvingsverliezen beperkt, waardoor dit lager ideaal is voor toepassingen waar warmtebeheer en consistente prestaties van groot belang zijn. Door het ontbreken van afdichtingen is dit lager geschikt voor schone, gecontroleerde omgevingen.
Onderhoud:
Dit groefkogellager is niet uitgerust met afdichtingen, waardoor regelmatig onderhoud nodig is om de prestaties te behouden en de levensduur te verlengen. Periodiek smeren is essentieel om vroegtijdige slijtage te voorkomen, bij voorkeur met een hoogwaardig smeermiddel dat geschikt is voor de bedrijfsomstandigheden. Ook het controleren van de radiale speling, evenals het monitoren van temperatuur en geluid, wordt aanbevolen.
Afdichting:
Dit lager is niet voorzien van afdichtingen, waardoor het kwetsbaar is voor externe verontreinigingen zoals stof, deeltjes en vloeistoffen. Daarom moet het gebruikt worden in schone omgevingen waar de bedrijfsomstandigheden goed gecontroleerd zijn. Het open ontwerp biedt echter direct toegang voor onderhoud en regelmatige smering.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lageroplossingen en biedt betrouwbare en duurzame producten voor uiteenlopende industriële sectoren. De oplossingen van SKF zijn overal te vinden waar beweging is, waardoor ze een cruciaal onderdeel vormen van het dagelijks leven van mensen en bedrijven wereldwijd. Het bedrijf streeft naar innovatie en levert hoogwaardige producten die bijdragen aan efficiëntie en duurzaamheid.
Voordelen:
- Lage interne wrijving dankzij het open ontwerp en de verhoogde speling (C3);
- Messing kooi met hoge weerstand tegen schokken en trillingen, zorgt voor stabiliteit bij zware belastingen;
- Geschikt voor temperaturen tot 250°C;
- Capaciteit om aanzienlijke radiale belastingen en matige axiale belastingen te dragen.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is bijzonder geschikt voor toepassingen waar thermische belasting een cruciale factor is en waar een goede warmteafvoer vereist is.
Het wordt onder andere gebruikt in ovens en industriële ketels voor voedselbereiding, metaalbewerking en glasproductie, waar het een soepele werking garandeert ondanks de constante hitte.
In staalfabrieken wordt dit lager vaak toegepast in machines die blootgesteld worden aan extreme hitte, zoals walserijen en continu-gietlijnen, waardoor de prestaties van de apparatuur behouden blijven en stilstand wordt verminderd.
In de automobielindustrie wordt het gebruikt in onderdelen die worden blootgesteld aan hoge temperaturen, zoals uitlaatsystemen en turbocompressoren.
In de chemische en petrochemische industrie is het zeer geschikt voor apparatuur zoals pompen, compressoren en roerwerken, die onder hoge temperatuur werken.
Tot slot zorgt dit hogetemperatuurlager in de luchtvaart- en energieproductie voor betrouwbare prestaties, met name in turbines en andere componenten die aan hoge thermische belastingen worden blootgesteld.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 27202 g |
| Binnendiameter | 340 mm |
| Buitendiameter | 460 mm |
| Breedte | 56 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 619.. |
| Koker | messing |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.249,68 excl. BTW
/ stuk
€ 7.562,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
