Groefkogellager FAG 6217-2Z-C3, Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 28 mm | Binnendiameter: 85 mm
Groefkogellager 62..-2Z
Zie technische informatieReferenties
FAG:6217-2Z-C3
Rubix:03023488
Fabrikant:0167214620030
EAN:4012801203579

Productdetails : FAG 6217-2Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellager 62..-2Z, afmetingen conform DIN 625-1, dubbelzijdige afdichting
Deep groove ball bearing 62..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Sterke punten
High load capacity, high rotational speed possible.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x150x150 mm |
| Logistiek gewicht | 1910 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62..-2z |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 5300 rpm |
| Grenstoerental | 5700 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 64000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 89000 N |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 154,40 excl. BTW
/ stuk
€ 186,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen