Groefkogellager NTN 6008CM, Buitendiameter: 68 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 40 mm
Diepe groefkogellagers, enkele rij
Zie technische informatieZie documentenReferenties
NTN:6008CM
Rubix:A0485593
Fabrikant:6008CM
EAN:4547359003871



Documenten
Productdetails : NTN 6008 CM KOGELLAGER
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager van NTN is ontworpen om een betrouwbare, hoogwaardige oplossing te bieden voor veeleisende industriële toepassingen. Dankzij het geoptimaliseerde ontwerp kan het radiale en axiale belastingen in beide richtingen ondersteunen. Het open ontwerp vergemakkelijkt het onderhoud en maakt een werking bij hoge toerentallen mogelijk met beperkte wrijving.
Kenmerken:
Dit groefkogellager is voorzien van een kooi van staalplaat die zorgt voor een goede weerstand tegen constante belastingen en incidentele schokken. Het is efficiënt bestand tegen radiale belastingen en matig bestand tegen axiale belastingen, waardoor optimale stabiliteit in transmissie- en geleidingssystemen wordt gegarandeerd. Het is ontworpen voor hoge toerentallen en vermindert de wrijving dankzij de standaard radiale speling. De afwezigheid van afdichtingen garandeert gemakkelijke toegang voor smering en inspectie, waardoor dit product ideaal is voor toepassingen in omgevingen met weinig verontreiniging.
Onderhoud:
Om een soepele werking te garanderen en slijtage te voorkomen, moet dit lager regelmatig worden nagesmeerd. Het gebruik van een hoogwaardig smeermiddel, geschikt voor de gebruiksomstandigheden, wordt aanbevolen. Het is raadzaam om periodieke inspecties uit te voeren om eventuele afwijkingen op te sporen. Controlepunten zijn onder andere:
- Overmatig lawaai dat wijst op abnormale slijtage.
- Aanwezigheid van trillingen die de prestaties kunnen beïnvloeden.
- Tekenen van verontreiniging zoals deeltjes of stof.
Een grondige reiniging moet worden uitgevoerd voorafgaand aan een nieuwe smering om het binnendringen van schadelijke deeltjes te voorkomen.
Afdichting:
Dit lager is ontworpen zonder afdichtingen, wat betekent dat het wordt blootgesteld aan externe verontreinigingen zoals stof, vocht en vuil. Het open ontwerp vergemakkelijkt echter de smering en het onderhoud, waardoor dit product toegankelijker is in toepassingen waar optimale koeling vereist is. Gebruik het bij voorkeur in schone omgevingen om het risico op verontreiniging te beperken en de prestaties te behouden.
Merkinformatie:
NTN is een belangrijke speler in lagers en industriële onderdelen en staat bekend om zijn expertise en technologische innovatie. Het merk werd opgericht in 1918 en ontwerpt robuuste, hoogwaardige oplossingen voor de industrie, de auto-industrie en de luchtvaart. Met een wereldwijde aanwezigheid en een sterk streven naar kwaliteit biedt NTN betrouwbare en duurzame producten die voldoen aan de strengste markteisen.
Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekende weerstand tegen radiale en axiale belastingen in beide richtingen.
- Soepele werking dankzij minder wrijving.
- Geschikt voor hoge toerentallen.
- Gemakkelijk toegankelijk voor smering en onderhoud.
- Robuust ontwerp met kooi van plaatstaal.
- Ideaal voor toepassingen in schone omgevingen.
Toepassingen:
Dit groefkogellager wordt gebruikt in verschillende industriële sectoren, waaronder:
- Transportbanden en transmissiesystemen: zorgt voor een soepele beweging en optimale sterkte.
- Landbouw- en bouwmachines: ondersteunt radiale belastingen onder omstandigheden met matige verontreiniging.
- Werktuigmachines: geïntegreerd in freesmachines, boormachines of draaibanken, voor stabiliteit en een lange levensduur.
- Katrolsystemen en geleiderollen: garandeert effectieve ondersteuning en dimensionale stabiliteit.
- Huishoudelijke apparaten en industriële apparatuur: vermindert slijtage en verbetert de levensduur van componenten.
Kenmerken:
Dit groefkogellager is voorzien van een kooi van staalplaat die zorgt voor een goede weerstand tegen constante belastingen en incidentele schokken. Het is efficiënt bestand tegen radiale belastingen en matig bestand tegen axiale belastingen, waardoor optimale stabiliteit in transmissie- en geleidingssystemen wordt gegarandeerd. Het is ontworpen voor hoge toerentallen en vermindert de wrijving dankzij de standaard radiale speling. De afwezigheid van afdichtingen garandeert gemakkelijke toegang voor smering en inspectie, waardoor dit product ideaal is voor toepassingen in omgevingen met weinig verontreiniging.
Onderhoud:
Om een soepele werking te garanderen en slijtage te voorkomen, moet dit lager regelmatig worden nagesmeerd. Het gebruik van een hoogwaardig smeermiddel, geschikt voor de gebruiksomstandigheden, wordt aanbevolen. Het is raadzaam om periodieke inspecties uit te voeren om eventuele afwijkingen op te sporen. Controlepunten zijn onder andere:
- Overmatig lawaai dat wijst op abnormale slijtage.
- Aanwezigheid van trillingen die de prestaties kunnen beïnvloeden.
- Tekenen van verontreiniging zoals deeltjes of stof.
Een grondige reiniging moet worden uitgevoerd voorafgaand aan een nieuwe smering om het binnendringen van schadelijke deeltjes te voorkomen.
Afdichting:
Dit lager is ontworpen zonder afdichtingen, wat betekent dat het wordt blootgesteld aan externe verontreinigingen zoals stof, vocht en vuil. Het open ontwerp vergemakkelijkt echter de smering en het onderhoud, waardoor dit product toegankelijker is in toepassingen waar optimale koeling vereist is. Gebruik het bij voorkeur in schone omgevingen om het risico op verontreiniging te beperken en de prestaties te behouden.
Merkinformatie:
NTN is een belangrijke speler in lagers en industriële onderdelen en staat bekend om zijn expertise en technologische innovatie. Het merk werd opgericht in 1918 en ontwerpt robuuste, hoogwaardige oplossingen voor de industrie, de auto-industrie en de luchtvaart. Met een wereldwijde aanwezigheid en een sterk streven naar kwaliteit biedt NTN betrouwbare en duurzame producten die voldoen aan de strengste markteisen.
Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekende weerstand tegen radiale en axiale belastingen in beide richtingen.
- Soepele werking dankzij minder wrijving.
- Geschikt voor hoge toerentallen.
- Gemakkelijk toegankelijk voor smering en onderhoud.
- Robuust ontwerp met kooi van plaatstaal.
- Ideaal voor toepassingen in schone omgevingen.
Toepassingen:
Dit groefkogellager wordt gebruikt in verschillende industriële sectoren, waaronder:
- Transportbanden en transmissiesystemen: zorgt voor een soepele beweging en optimale sterkte.
- Landbouw- en bouwmachines: ondersteunt radiale belastingen onder omstandigheden met matige verontreiniging.
- Werktuigmachines: geïntegreerd in freesmachines, boormachines of draaibanken, voor stabiliteit en een lange levensduur.
- Katrolsystemen en geleiderollen: garandeert effectieve ondersteuning en dimensionale stabiliteit.
- Huishoudelijke apparaten en industriële apparatuur: vermindert slijtage en verbetert de levensduur van componenten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 68x68x15 mm |
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cm |
| Serie | 6000 |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 18600 N |
| Gewicht | 0,03 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,50 excl. BTW
/ stuk
€ 7,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen