Groefkogellager SKF 6319 M/P64, Buitendiameter: 200 mm | Breedte: 45 mm | Binnendiameter: 95 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:6319 M/P64
Rubix:03472149
Fabrikant:85597
EAN:7316570472417
SKF 6319 M/P64 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6319 M/P64 KOGELLAGER EENRIJIG MESSING KOOI


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager van SKF blinkt uit door het vermogen om radiale en axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen en biedt veelzijdigheid en betrouwbaarheid voor veeleisende toepassingen. Het is ontworpen voor prestaties op hoge snelheid, minimaliseert de wrijving en optimaliseert koeling dankzij het open ontwerp.

Kenmerken:
Dit eenrijige kogellager is voorzien van een messing kooi, biedt een uitstekende stabiliteit onder zware belastingen en is effectief bestand tegen schokken en trillingen. Het open ontwerp zonder afdichtingen minimaliseert de wrijving en garandeert minimale wrijvingsweerstand. De zeer verhoogde radiale interne speling (C4) maakt hoge toerentallen mogelijk zonder de soepele beweging te belemmeren. Bovendien garandeert tolerantieklasse ISO 6 (P6) een optimale dimensionale precisie, wat ideaal is voor mechanismen die lage rolweerstand vereisen.

Onderhoud:
Om optimale prestaties te garanderen, is regelmatig onderhoud cruciaal. Het open ontwerp van dit groefkogellager biedt directe toegang voor smering en inspectie. Regelmatige smering met een hoogwaardig smeermiddel dat geschikt is voor de bedrijfsomstandigheden, wordt aanbevolen om slijtage te voorkomen. Het is essentieel om regelmatig het geluidsniveau, de temperatuur en de radiale speling te controleren om tekenen van voortijdige slijtage op te sporen.

Afdichting:
Dit open lager heeft geen afdichtingen, waardoor het vatbaar is voor externe verontreinigingen zoals stof en deeltjes. Door de afwezigheid van bescherming moet het lager worden gebruikt in schone omgevingen onder strikte controle om het binnendringen van deeltjes te beperken en verlies van smeermiddel te voorkomen. Het ontwerp zonder afdichting biedt echter eenvoudige toegang voor onderhoud en zorgt voor optimale warmteafvoer. Dit lager wordt daarom vooral aanbevolen voor systemen in omgevingen met weinig verontreiniging.

Merkinformatie:
SKF werd opgericht in 1907 en is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van lagers, afdichtingen en smeersystemen. De Zweedse groep is aanwezig in meer dan 40 industriële sectoren en levert geavanceerde oplossingen om de betrouwbaarheid van roterende apparatuur te verbeteren. De producten van SKF, die worden gekenmerkt door hun kwaliteit en duurzaamheid, worden gebruikt in verschillende sectoren, waaronder de auto-industrie, luchtvaart, de energiesector en de voedselverwerkingsindustrie.

Voordelen:
• Open ontwerp voor minimale wrijving, wat ideaal is voor hoge toerentallen.
• Verhoogde radiale speling (C4) voor soepele rotatie onder extreme omstandigheden.
• Messing kooi voor weerstand tegen zware belastingen en trillingen.
• Eenvoudig onderhoud dankzij directe toegang voor smering.
• Optimale dimensionale precisie voor toepassingen die lage rolweerstand vereisen.

Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor industriële machines die op hoge snelheid draaien, zoals elektromotoren en ventilatoren. Het open ontwerp en de lage wrijvingsweerstand maken het de eerste keuze voor mechanismen die directe toegang voor koeling en eenvoudig onderhoud vereisen. Het wordt gebruikt in omgevingen waar thermische belasting en thermische uitzetting frequent zijn en het zorgt voor een verhoogde duurzaamheid, zelfs bij wisselende belastingen.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)45x200x200 mm
Logistiek gewicht6943,5 g
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte45 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie6319
Kokermessing
Referentietoerental7000 rpm
Grenstoerental6300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r118000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr159000 N
Land van oorsprongFR
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.072,05 excl. BTW
/ stuk
1.297,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 72 dagen