Groefkogellager NTN 6307LLUCM/5K, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 21 mm | Binnendiameter: 35 mm

Diepe groefkogellagers, enkele rij

Zie technische informatie
Referenties
NTN:6307LLUCM/5K
Rubix:03132094
Fabrikant:6307LLUCM/5K
EAN:4547359005509
NTN 6307 LLU/CM/5K KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte21 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN 6307 LLU/CM/5K KOGELLAGER


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit compacte en robuuste groefkogellager van NTN is ontworpen om radiale en axiale belastingen te ondersteunen en slijtage tot een minimum te beperken. De optimale afdichting wordt gegarandeerd door twee afdichtingen van nitrilrubber (NBR), die het lager effectief beschermen tegen verontreinigingen. Dit lager is in de fabriek levenslang gesmeerd met Kyodo Yushi Multemp SRL-vet, wat de levensduur verlengt en het onderhoud minimaliseert.

Kenmerken:
Dit groefkogellager is ontworpen om hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen in beide richtingen op te vangen. De stalen ringen bieden een uitstekende slijtvastheid en weerstand tegen mechanische belastingen. De kooi van staalplaat zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de kogels, verbetert de rotatiestabiliteit en beperkt overhitting. De standaard radiale speling garandeert optimale stabiliteit voor een breed scala aan industriële toepassingen. Dit lager is voorzien van slepende afdichtingen van nitrilrubber (NBR) voorkomt de binnendringing van stof en vocht en houdt het interne Kyodo Yushi Multemp SRL-smeervet vast. Dit hoogwaardige vet is bestand tegen extreme temperaturen (-40 °C tot 150 °C), vermindert de wrijving en verlengt de levensduur van het lager, terwijl het onderhoud tot een minimum wordt beperkt.

Onderhoud:
Dit groefkogellager is voorgesmeerd met een specifiek vet dat zorgt voor duurzame en efficiënte smering. De afdichtingen minimaliseren het binnendringen van verontreinigingen, waardoor minder onderhoud nodig is. Toch wordt het aanbevolen om regelmatig de gebruiksomstandigheden te monitoren, zoals de temperatuur en trillingen, om abnormale slijtage vroegtijdig te kunnen detecteren.

Afdichting:
Dit lager is uitgerust met NBR-afdichtingen aan beide zijden en biedt een verhoogde bescherming tegen externe verontreinigingen. Deze beperken effectief de binnendringing van stof, water en fijne deeltjes en houden het smeermiddel binnenin het lager. Nitrilrubber is uitstekend bestand tegen olie en vetten, wat een optimale werking garandeert in vochtige of stoffige omgevingen. De afdichtingen genereren echter een lichte wrijvingsweerstand die de maximale rotatiesnelheid van het lager kan beïnvloeden.

Merkinformatie:
NTN is een erkende wereldleider in lager- en mechanische oplossingen en biedt innovatieve producten die de prestaties van industriële apparatuur optimaliseren. Het bedrijf is aanwezig op vijf continenten, heeft 76 productielocaties en 97 verkoopkantoren en ondersteunt zijn klanten in verschillende sectoren, waaronder de auto-industrie, de luchtvaart, de energiesector en de zware industrie. Dankzij zijn geavanceerde technische expertise en innovatiecultuur ontwikkelt NTN hoogprecisielagers die aangepast zijn aan de meest veeleisende omstandigheden en die ontworpen zijn om de duurzaamheid en efficiëntie van machines te verbeteren.

Belangrijkste Voordelen:
- Verhoogde bescherming tegen slijtage en verontreiniging door rubberen afdichtingen;
- Goede radiale en axiale belastingscapaciteit voor veelzijdig gebruik;
- Langdurige smering vermindert onderhoud en zorgt voor optimale prestaties;
- Soepele werking met weinig geluid en trillingen;
- Robuust ontwerp voor een lange levensduur, zelfs in veeleisende omgevingen.

Toepassingen:
Dit groefkogellager wordt gebruikt in verschillende industriële sectoren. Het is geschikt voor transportbanden en hefapparatuur en garandeert betrouwbare prestaties, zelfs bij intensief gebruik. Het wordt ook toegepast in landbouw- en bouwmachines en is bestand tegen schokken en wisselende belastingen. In transmissiesystemen, zoals versnellingsbakken en motorreductoren, zorgt het voor een soepele, nauwkeurige rotatie. Daarnaast is het ideaal voor de auto-industrie in versnellingsbakken, motoren en stuursystemen. En tot slot is het te vinden in huishoudelijke apparaten, werktuigmachines en geleidingssystemen, waar het betrouwbaarheid en weinig onderhoud biedt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte21 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcm
Serie6300
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr37000 N
Gewicht2,74 kg
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12,67 excl. BTW
/ stuk
15,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen