Groefkogellager SKF 6207-2RS1NR/W64, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 17 mm | Binnendiameter: 35 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:6207-2RS1NR/W64
Rubix:03801769
Fabrikant:113485
EAN:07316571368399
SKF 6207-2RS1NR/W64 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6207-2RS1NR/W64 KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT BORGRINGGROEF EN BORGRING


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit enkelrijige groefkogellager van SKF is in staat om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te weerstaan en is ontworpen voor optimale prestaties in veeleisende toepassingen. Het is uitgerust met rubberen slepende afdichtingen die een uitstekende bescherming bieden tegen verontreinigingen. In tegenstelling tot standaardmodellen beschikt dit lager over een buitenring met een groef voor een borgring.

Kenmerken:
Dit SKF-groefkogellager is ontworpen om hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen in beide richtingen te dragen. De rubberen slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR) bieden optimale bescherming tegen stof en vloeistoffen. De Solid Oil-smeringstechnologie zorgt voor een constante microlubricatie van de interne onderdelen, wat resulteert in een stille werking en verminderde wrijving. Dit lager is ook geschikt voor hoge rotatiesnelheden, wat veelzijdigheid biedt voor diverse industriële toepassingen. De stalen plaatkooi biedt een goede weerstand tegen constante belastingen en tijdelijke schokken. De bewerkte groef in de buitenring maakt de montage van een meegeleverde borgring mogelijk.

Onderhoud:
Dit SKF-lager is levenslang gesmeerd dankzij de Solid Oil-technologie, wat minimale onderhoudsbehoeften betekent. Toch wordt aanbevolen om de bedrijfstemperatuur en trillingen periodiek te controleren om vroegtijdige slijtage of defecten te detecteren. Vanwege de rubberen afdichtingen is het raadzaam agressieve oplosmiddelen te vermijden die de afdichtingen kunnen aantasten.

Afdichting:
Dit enkelrijige groefkogellager is aan beide zijden uitgerust met rubberen slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR), die uitstekende bescherming bieden tegen externe verontreinigingen zoals stof en vloeistoffen (water, olie, verdunde zuren...). Deze afdichtingen voorkomen ook dat deeltjes het lager binnendringen, waardoor de levensduur van de rollende elementen wordt verlengd. De afdichting wordt versterkt door de Solid Oil-vulling die bijna de volledige ruimte tussen de kogels inneemt en de toegang van water of vocht voorkomt.

Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.

Belangrijkste Voordelen:
- Levenslange smering met Solid Oil-technologie, waardoor minder onderhoud nodig is.
- Rubber afdichtingen die optimale bescherming bieden tegen stof en vocht.
- Geschikt voor hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen in beide richtingen.
- Bewerkte groef in de buitenring (borgring meegeleverd).
- Hoge weerstand tegen stoffige en vochtige industriële omgevingen.

Toepassingen:
Dit SKF-lager is ideaal voor diverse industriële toepassingen, waaronder transportsystemen, landbouwmachines en transmissiesystemen. Het wordt vaak gebruikt in versnellingsbakken, motoren en materiaalverwerkingsapparatuur. Dankzij de betrouwbaarheid en het vermogen om in zware omstandigheden te presteren, is het geschikt voor veeleisende omgevingen zoals productielijnen en werktuigmachines. Bovendien kan het worden toegepast in de automobielsector, huishoudelijke apparaten en apparatuur die een hogere precisie vereist, zoals geleidingssystemen en textielmachines. De groef met borgring in de buitenring zorgt ook voor een veilige bevestiging van het lager in specifieke toepassingen, wat een snelle montage en demontage vergemakkelijkt, zoals bij werktuigmachines die frequente aanpassingen vereisen.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht308 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte17 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie62..
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
108,94 excl. BTW
/ stuk
131,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen