Groefkogellager SKF EEB 3-2Z, Buitendiameter: 22.225 mm | Breedte: 7.144 mm | Binnendiameter: 9.525 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:EEB 3-2Z
Rubix:03040543
EAN:7316570220179
SKF EEB 3-2Z KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter9,525 mm
Buitendiameter22,225 mm
Breedte7,144 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF EEB 3-2Z KOGELLAGER EENRIJIG 2 BESCHERMPLAATJES


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
Eenrijige groefkogellagers met afdichtingen of beschermplaatjes zijn bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan veel andere lagertypen. De geïntegreerde afdichting kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen, omdat hierdoor het smeermiddel in de lagers en verontreinigingen buiten gehouden worden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht11 g
Binnendiameter9,525 mm
Buitendiameter22,225 mm
Breedte7,144 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serieeeb
Kokerstaal
Referentietoerental67000 rpm
Grenstoerental34000 rpm
Gewicht0,011 kg
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821010
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,78 excl. BTW
/ stuk
9,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen