Miniatuurlager SNR 608ZZ, Buitendiameter: 22 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 8 mm

Diepe groefkogellagers, enkele rij

Zie technische informatie

Referenties

SNR:608ZZ
Rubix:A0487605
Fabrikant:608ZZ
EAN:3413520430832
SNR 608-2Z KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter8 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 608-2Z KOGELLAGER


Stijve kogellager, radiaal contact, plaatstalen kooi, deflectoren aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte7 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Serie600
Materiaalstaal
Gewicht0,012 g
Grenstoerental46000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1370 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr3150 N
€ 2,39 excl. BTW
/ stuk
€ 2,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen