Groefkogellager FAG 6312-C-2Z-C3, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 31 mm | Binnendiameter: 60 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:6312-2Z-C3
FAG:6312-C-2Z-C3
Rubix:03018710
Fabrikant:0819123740030
EAN:4054369497151
FAG 6312 C/2Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte31 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6312-C-2Z-C3 KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGESCHERMD


Dit hoogwaardige eenrijige kogellager is ontworpen om te voldoen aan de strengste eisen van moderne industriële toepassingen. Dit model is gefabriceerd door FAG, een erkende leider in de lagerindustrie, en biedt een optimale combinatie van robuustheid, precisie en betrouwbaarheid.

Kenmerken:
Dit eenrijige kogellager onderscheidt zich door zijn ingenieuze ontwerp en hoogwaardige fabricage. De plaatstalen kooi zorgt voor een optimale geleiding van de rollende elementen, wat bijdraagt aan de stabiliteit en duurzaamheid van het lager. Het lager is uitgerust met twee metalen afschermplaten die bescherming bieden tegen verschillende verontreinigingen, en de C3-axiale speling zorgt voor een grotere marge dan bij standaardlagers.

Onderhoud:
Dit kogellager is ontworpen voor eenvoudig en efficiënt onderhoud, waardoor stilstand en onderhoudskosten worden verminderd. Het lager is in de fabriek voorgesmeerd en vereist meestal geen nabehandeling tijdens de volledige levensduur onder normale gebruiksomstandigheden. Het wordt echter aanbevolen om de trillings- en temperatuurniveaus te monitoren om vroegtijdige slijtage op te sporen. Het is belangrijk dat onderhoud door gekwalificeerd personeel wordt uitgevoerd om schade aan het lager of vervuiling van het interne vet te voorkomen.

Afdichting:
Dit kogellager is voorzien van twee metalen afschermplaten die uitstekende bescherming bieden tegen verontreinigingen. Ze houden de interne smering schoon, verminderen wrijving en slijtage, en optimaliseren de prestaties van het lager. Dit verhoogt ook de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en vermindert de onderhoudsbehoeften.

Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Diepgroefkogellager 63..-C-2Z, eenrijig, Generatie C, schilden, kooi van plaatstaal

Sterke punten

Dit eenrijige kogellager biedt talrijke voordelen die het tot een favoriet maken voor veeleisende industriële toepassingen. Het nauwkeurige ontwerp zorgt voor een stille werking en een soepele rotatie, wat trillingen en vroegtijdige slijtage vermindert. De verhoogde interne speling zorgt voor een betere compensatie van thermische uitzettingen, waardoor deze lagers bijzonder geschikt zijn voor toepassingen waar hogere bedrijfstemperaturen voorkomen. Deze eigenschap draagt bij aan een langere levensduur van het product en vermindert de onderhoudsbehoeften. Bovendien zorgt de hoge materiaalkwaliteit voor een verhoogde vermoeidheidsweerstand en mechanische belastbaarheid, wat een betrouwbare en duurzame oplossing biedt voor industriële apparatuur.

Toepassingen

Dit kogellager wordt gebruikt in tal van industriële toepassingen vanwege zijn veelzijdigheid en hoge prestaties. Het is met name geschikt voor werktuigmachines, industriële pompen, ventilatoren en transportbanden. In de auto-industrie wordt dit type lager vaak gebruikt in dynamo's, startmotoren en transmissies. De landbouwsector profiteert ook van zijn robuustheid voor oogstmachines en irrigatiesystemen. In de textielindustrie zijn deze lagers essentieel voor spin- en weefmachines. Hun vermogen om zware belastingen en hoge snelheden te weerstaan, maakt ze ook ideaal voor zware industriële toepassingen zoals walserijen en mijnbouwapparatuur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte31 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie63..-c-2z
Referentietoerental7400 rpm
Grenstoerental6700 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r52000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr89000 N
€ 113,03 excl. BTW
/ stuk
€ 136,77 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden