Groefkogellager SKF 6015 M/C3S0, Buitendiameter: 115 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 75 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6015 M/C3S0
Rubix:03471333
Fabrikant:83438
EAN:7316570684223
SKF 6015 M/C3/S0 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendiameter115 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6015 M/C3/S0 KOGELLAGER EENRIJIG MESSING KOOI


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager van SKF is veelzijdig inzetbaar en is geschikt voor industriële toepassingen waarbij radiale en axiale belastingen in beide richtingen moeten kunnen worden opgenomen. Het open ontwerp vergemakkelijkt het onderhoud, en de messing kooi biedt een verhoogde robuustheid bij zware belastingen en temperatuurschommelingen. De C3 interne speling zorgt voor goede prestaties, zelfs bij hoge toerentallen, terwijl de wrijving geminimaliseerd wordt voor meer efficiëntie.

Kenmerken:
Dankzij de messing kooi is dit eenrijige groefkogellager effectief bestand tegen schokken en trillingen, wat zorgt voor stabiliteit onder zware belastingen. De verhoogde radiale speling (C3) biedt een hoge thermische tolerantie, die ideaal is voor toepassingen met hoge temperaturen. Het lager is ontworpen zonder afdichtingen en vereist regelmatige smering, vooral in schone omgevingen, om een soepele werking en minimale wrijving te behouden. Dit product zorgt voor een optimale warmteafvoer bij hoge toerentallen. De ringen van dit lager hebben een stabiliserende warmtebehandeling gekregen om dimensionale veranderingen door metallurgische effecten te beperken bij temperaturen tot 150 °C.

Onderhoud:
Dit open groefkogellager heeft regelmatig onderhoud nodig om zijn prestaties en levensduur te behouden. Omdat het lager geen afdichtingen heeft, is het vatbaar voor externe verontreiniging en moet het regelmatig opnieuw worden gesmeerd. Het wordt aanbevolen om een hoogwaardig smeermiddel te gebruiken dat geschikt is voor de gebruiksomstandigheden. Het onderhoud moet bestaan uit het controleren van het geluid, de temperatuur en de toestand van de loopbanen om tekenen van slijtage op te sporen en indien nodig de radiale speling aan te passen.

Afdichting:
Dit lager is ontworpen zonder afdichtingen, waardoor het vatbaar is voor externe verontreinigende stoffen. Het is daarom alleen geschikt voor gecontroleerde, schone omgevingen, omdat stof en deeltjes er gemakkelijk kunnen binnendringen. Het open ontwerp zorgt voor warmteafvoer en directe toegang tot de componenten, maar vereist meer onderhoud om het binnendringen van vuil te voorkomen.

Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 in Zweden werd opgericht, is een wereldleider in de productie van lagers, afdichtingen en smeersystemen. Het bedrijf is aanwezig in zo'n veertig industriële sectoren en biedt oplossingen om de betrouwbaarheid van apparatuur te verbeteren. De hoogwaardige producten van SKF voldoen aan de prestatie- en duurzaamheidseisen in uiteenlopende toepassingen, gaande van de auto-industrie tot landbouw.

Voordelen:
• De C3-speling compenseert de thermische uitzetting van componenten bij hitte, voorkomt interne spanningen en zorgt voor optimale prestaties.
• Hoge thermische weerstand: bestand tegen temperaturen tot +150 °C.
• Gemakkelijk Onderhoud: open ontwerp, ideaal voor regelmatige inspecties.
• Robuuste messing kooi: biedt stabiliteit bij zware belastingen.
• Hoge toerentallen: geschikt voor toepassingen met snelle rotatie.
• Bestand tegen temperatuurschommelingen door verschillen in onderdeelgrootte te beperken.

Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor gecontroleerde omgevingen waar hoge toerentallen vereist zijn, zoals elektromotoren, ventilatoren en precisieapparatuur. Dankzij de robuustheid en hoge temperatuurtolerantie is het perfect voor industriële machines die continu draaien. Het product is geschikt voor apparaten die onderhevig zijn aan variabele belastingen of een efficiënte warmteafvoer nodig hebben.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x115x115 mm
Logistiek gewicht725,6 g
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter115 mm
Breedte20 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie60
Referentietoerental12000 rpm
Grenstoerental10000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r33500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr41600 N
Land van oorsprongFR
Aangepaste tariefcode84821090
€ 298,53 excl. BTW
/ stuk
€ 361,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen