Groefkogellager FAG 6318-Z-C3, Buitendiameter: 190 mm | Breedte: 43 mm | Binnendiameter: 90 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6318-Z-C3
Rubix:03023966
Fabrikant:0191115680030
EAN:4012801281157

Productdetails : FAG 6318-Z-C3 KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD
De constructie van deze kogellagers zorgt voor een lage wrijvingsweerstand, waardoor ze bijzonder geschikt zijn voor toepassingen met hoge snelheden. Hun vermogen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te dragen, onderstreept hun robuustheid en veelzijdigheid. Enkelrijige kogellagers tolereren slechts geringe uitlijnfouten en vereisen een zeer nauwkeurige uitlijning van de bevestigingen. Een slechte uitlijning kan leiden tot onjuiste kogelrotatie, wat extra spanningen in het lager veroorzaakt en de levensduur verkort. Om deze spanningen te minimaliseren, zijn slechts minimale uitlijnfouten toegestaan, afhankelijk van de toegepaste belasting voor enkelrijige kogellagers.
Kenmerken:
- Robuust ontwerp: Dit enkelrijige groefkogellager heeft een lange levensduur dankzij zijn eenvoudige constructie en hoogwaardige materialen.
- Lage wrijving: Het lager is ontworpen om een lage wrijving te genereren, waardoor hoge snelheden worden bereikt en het energieverbruik wordt verminderd.
- Radiale en axiale belasting: Dit enkelrijige groefkogellager kan beide soorten belastingen in beide richtingen dragen, wat het geschikt maakt voor een breed scala aan toepassingen.
- Bescherming door afschermplaat: Dit product is uitgerust met een afschermplaat die de kogels en de stalen kooi beschermt tegen verontreiniging door externe deeltjes.
- C3 speling: Deze verhoogde radiale speling biedt betere compensatie voor thermische uitzettingen, waardoor dit lager bijzonder geschikt is voor toepassingen met hogere bedrijfstemperaturen.
Afdichting:
Dit FAG kogellager is voorzien van een afschermplaat (schild) die bescherming biedt tegen externe verontreinigingen. Dit ontwerp zorgt ervoor dat het lager efficiënt werkt door de interne componenten te beschermen tegen schade. De afschermplaat is voorgeolied, wat de onderhoudsbehoefte vermindert. Het wordt echter aanbevolen om de staat van het lager periodiek te controleren om slijtage te voorkomen.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Kenmerken:
- Robuust ontwerp: Dit enkelrijige groefkogellager heeft een lange levensduur dankzij zijn eenvoudige constructie en hoogwaardige materialen.
- Lage wrijving: Het lager is ontworpen om een lage wrijving te genereren, waardoor hoge snelheden worden bereikt en het energieverbruik wordt verminderd.
- Radiale en axiale belasting: Dit enkelrijige groefkogellager kan beide soorten belastingen in beide richtingen dragen, wat het geschikt maakt voor een breed scala aan toepassingen.
- Bescherming door afschermplaat: Dit product is uitgerust met een afschermplaat die de kogels en de stalen kooi beschermt tegen verontreiniging door externe deeltjes.
- C3 speling: Deze verhoogde radiale speling biedt betere compensatie voor thermische uitzettingen, waardoor dit lager bijzonder geschikt is voor toepassingen met hogere bedrijfstemperaturen.
Afdichting:
Dit FAG kogellager is voorzien van een afschermplaat (schild) die bescherming biedt tegen externe verontreinigingen. Dit ontwerp zorgt ervoor dat het lager efficiënt werkt door de interne componenten te beschermen tegen schade. De afschermplaat is voorgeolied, wat de onderhoudsbehoefte vermindert. Het wordt echter aanbevolen om de staat van het lager periodiek te controleren om slijtage te voorkomen.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Diepgroefkogellager 63..-Z, eenrijig, schild, kooi van plaatstaal
Sterke punten
- Eenvoudig ontwerp.
- Weinig onderhoud.
- Lage wrijvingsweerstand voor hoge snelheden.
- Ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen.
- Weinig onderhoud.
- Lage wrijvingsweerstand voor hoge snelheden.
- Ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen.
Toepassingen
Dit lager is ideaal voor gebruik in machines en industriële apparatuur die radiale en axiale belastingen moeten overbrengen. Het kan worden gebruikt in sectoren zoals de automobielindustrie, landbouw, bouw en vele andere.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 43x190x190 mm |
| Logistiek gewicht | 5474 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 190 mm |
| Breedte | 43 mm |
| Afdichting | eén metalen schild |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-z |
| Referentietoerental | 5100 rpm |
| Grenstoerental | 4900 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 102000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 142000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 357,22 excl. BTW
/ stuk
€ 432,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
