Groefkogellager SNR 6309ZZ, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 45 mm
SNR - Diepgroefkogellager - 6309.ZZ
Zie technische informatieReferenties
SNR:6309ZZ
Rubix:A0486831
Fabrikant:6309ZZ
EAN:3413520149925



Productdetails : SNR 6309-2Z KOGELLAGER
Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, afschermingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6300 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 8300 rpm |
| Grenstoerental | 9100 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 31900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 52400 N |
| Gewicht | 7 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,46 excl. BTW
/ stuk
€ 23,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen