Groefkogellager FAG S6002-HLC, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 15 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:S6002-HLC
Rubix:03024924
Fabrikant:0539494470000
EAN:4012802228267
FAG S 6002 HLC KOGELLAGER RVS

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG S-6002-HLC KOGELLAGER ROESTVASTSTAAL


Kenmerken:
Dit enkelrijige kogellager van roestvrij staal, FAG S6000-HLC, staat bekend om zijn robuustheid en uitzonderlijke weerstand tegen corrosie en chemische producten. Het is speciaal ontworpen voor toepassingen in vochtige of corrosieve omgevingen.

Dit kogellager kan zowel radiale als axiale belastingen aan. De kooi van plaatstaal zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de kogels, wat zorgt voor optimale prestaties. Daarnaast heeft het kogellager een laag wrijvingsniveau en een ontwerp dat lage geluids- en trillingsniveaus genereert, zelfs bij hoge rotatiesnelheden.

Onderhoud:
Om een lange levensduur en optimale prestaties te garanderen, wordt aanbevolen de toestand van het lager regelmatig te controleren en het volgens de aanbevelingen van de fabrikant te smeren. Preventief onderhoud draagt bij aan de betrouwbaarheid en efficiëntie van het lager.
Diepgroefkogellager S60, corrosiebestendige materialen, eenrijig, kooi van plaatstaal

Sterke punten

Dit enkelrijige kogellager van roestvrij staal biedt verhoogde weerstand tegen chemische stoffen en corrosie, waardoor het een ideale keuze is voor toepassingen in veeleisende omgevingen. Zijn veelzijdigheid en eenvoudige installatie zijn ook belangrijke voordelen.
- Weerstand tegen corrosie en chemische producten
- Verhoogde duurzaamheid in zware omgevingen
- Vermogen om zowel radiale als axiale belastingen te weerstaan

Toepassingen

Dit kogellager is bijzonder geschikt voor toepassingen die bestand moeten zijn tegen water, alkalische stoffen, fotografische ontwikkelaars en zuren. Het is ontworpen voor hoge snelheden en is ideaal voor omgevingen waar duurzaamheid en betrouwbaarheid van cruciaal belang zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)9x32x32 mm
Logistiek gewicht30 g
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte9 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Series60
Referentietoerental21500 rpm
Grenstoerental33500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2270 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr4750 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 20,78 excl. BTW
/ stuk
€ 25,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen