Groefkogellager SKF E2.625-2Z/C3, Buitendiameter: 16 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 5 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:E2.625-2Z/C3
Rubix:03476449
Fabrikant:373767
EAN:7316574220779
SKF E2.625-2Z/C3 ENERGY EFFICIENT BALL BEARING
Technische samenvatting
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF E2.625-2Z/C3 ENERGY EFFICIENT BALL BEARING 2 BESCHERMPLAATJES


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Eenrijige groefkogellagers met afdichtingen of schilden zijn bijzonder veelzijdig, hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor lage ruis en lage trillingen, waardoor hoge draaisnelheden mogelijk zijn. Ze nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op, zijn gemakkelijk te monteren en vereisen minder onderhoud dan vele andere lagertypes. De integrale afdichting kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen omdat het smeermiddel in de lagers blijft en verontreinigingen buiten.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)5x16x16 mm
Logistiek gewicht6 g
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte5 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie9999
Referentietoerental95000 rpm
Grenstoerental48000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r380 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1140 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821010
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,43 excl. BTW
/ stuk
5,36 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden