Groefkogellager FAG S6205-2RSR-HLC, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 25 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:S6205-2RSR-HLC
Rubix:03024978
Fabrikant:0554287380000
EAN:4012802228212
FAG S 6205-2RSR/HLC KOGELLAGER RVS

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG S-6205-2RSR-HLC KOGELLAGER ROESTVASTSTAAL TWEEZIJDIG AFGEDICHT


Kenmerken:
Dit enkelrijige FAG kogellager van roestvrij staal is een essentieel onderdeel voor vele industriële toepassingen. Dit kogellager biedt een uitstekende weerstand tegen chemicaliën en corrosie, wat het een betrouwbare keuze maakt voor veeleisende omgevingen.
De afdichtingen zorgen voor extra bescherming tegen water en verontreinigingen, waardoor de levensduur van het lager aanzienlijk wordt verlengd.

Het lager kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen aan, is eenvoudig te monteren en vergt weinig onderhoud. De geïntegreerde afdichtingen dragen aanzienlijk bij aan een langere levensduur van het lager, doordat ze het smeermiddel vasthouden en voorkomen dat verontreinigingen binnendringen.
Diepgroefkogellager S62..-2RSR, corrosiebestendige materialen, eenrijig, afdichtingen, plaatstalen kooi

Sterke punten

- Weerstand tegen chemicaliën en corrosie
- Afdichtingen voor extra bescherming
- Betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen
- Eenvoudig ontwerp en robuuste werking
- In staat om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te dragen

Toepassingen

- Huishoudelijke apparaten
- Automobiele apparatuur
- Kleine reductoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)15x52x52 mm
Logistiek gewicht130 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Series62..-2rsr
Grenstoerental7900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr11900 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 42,02 excl. BTW
/ stuk
€ 50,84 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden