Groefkogellager FAG 61914-2RZ, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 70 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:61914-2RZ
Rubix:A0282331
Fabrikant:0817059480000
EAN:4047643336277

Productdetails : FAG 61914-2RZ KOGELLAGER EENRIJIG WRIJVINGSARME AFDICHTING AAN BEIDE ZIJDEN
Kenmerken:
Dit enkelrijige kogellager onderscheidt zich door zijn robuuste ontwerp. Het is uitgerust met schilden en een kooi van plaatstaal, wat zorgt voor een uitzonderlijke duurzaamheid en optimale bescherming tegen vervuiling door externe elementen. Dankzij de dubbele afscherming is het perfect geschikt voor diverse omgevingen. De hoge draagcapaciteit, verhoogde nauwkeurigheid en soepele werking maken het FAG kogellager tot een ideale keuze voor betrouwbare en duurzame prestaties in de meest veeleisende industriële toepassingen.
Afdichting:
De afschermplaten van FAG fungeren als een effectieve barrière tegen het binnendringen van verontreinigingen in het lager. Deze beschermlaag bewaart de integriteit van de interne componenten, wat zorgt voor een constante prestatie en een uitzonderlijk lange levensduur. Dit vermindert slijtage en voorkomt defecten.
Dit enkelrijige kogellager onderscheidt zich door zijn robuuste ontwerp. Het is uitgerust met schilden en een kooi van plaatstaal, wat zorgt voor een uitzonderlijke duurzaamheid en optimale bescherming tegen vervuiling door externe elementen. Dankzij de dubbele afscherming is het perfect geschikt voor diverse omgevingen. De hoge draagcapaciteit, verhoogde nauwkeurigheid en soepele werking maken het FAG kogellager tot een ideale keuze voor betrouwbare en duurzame prestaties in de meest veeleisende industriële toepassingen.
Afdichting:
De afschermplaten van FAG fungeren als een effectieve barrière tegen het binnendringen van verontreinigingen in het lager. Deze beschermlaag bewaart de integriteit van de interne componenten, wat zorgt voor een constante prestatie en een uitzonderlijk lange levensduur. Dit vermindert slijtage en voorkomt defecten.
Diepgroefkogellager 619..-2RZ, eenrijig, schilden, kooi van plaatstaal
Sterke punten
Dit enkelrijige kogellager biedt duurzame en consistente prestaties, zelfs onder zware omstandigheden, dankzij het robuuste ontwerp. De dubbele afscherming beschermt tegen deeltjes en verontreinigingen, vermindert slijtage en verlengt de levensduur. De schilden zorgen voor effectieve bescherming tegen vervuiling en behouden een efficiënte smering, wat de wrijving vermindert en de prestaties optimaliseert. Dit garandeert een soepele en stille werking, verhoogt de precisie, betrouwbaarheid en levensduur van het lager, terwijl het onderhoud tot een minimum wordt beperkt.
Toepassingen
Dit groefkogellager van FAG is veelzijdig en kan worden ingezet in diverse industriële toepassingen. Het is bijzonder geschikt voor apparatuur die een hoge draagkracht en rotatienauwkeurigheid vereisen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 340 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 619..-2rz |
| Referentietoerental | 6400 rpm |
| Grenstoerental | 8100 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 21200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,19 excl. BTW
/ stuk
€ 153,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen