Groefkogellager FAG S6206-2RSR-HLC, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 30 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:S6206-2RSR-HLC
Rubix:03024982
Fabrikant:0539730200000
EAN:4012802227956

Productdetails : FAG S-6206-2RSR-HLC KOGELLAGER ROESTVASTSTAAL TWEEZIJDIG AFGEDICHT
Kenmerken:
Dit enkelrijige FAG kogellager van roestvrij staal is een essentieel onderdeel voor vele industriële toepassingen. Dit kogellager biedt een uitstekende weerstand tegen chemicaliën en corrosie, wat het een betrouwbare keuze maakt voor veeleisende omgevingen.
De afdichtingen zorgen voor extra bescherming tegen water en verontreinigingen, waardoor de levensduur van het lager aanzienlijk wordt verlengd.
Het lager kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen aan, is eenvoudig te monteren en vergt weinig onderhoud. De geïntegreerde afdichtingen dragen aanzienlijk bij aan een langere levensduur van het lager, doordat ze het smeermiddel vasthouden en voorkomen dat verontreinigingen binnendringen.
Dit enkelrijige FAG kogellager van roestvrij staal is een essentieel onderdeel voor vele industriële toepassingen. Dit kogellager biedt een uitstekende weerstand tegen chemicaliën en corrosie, wat het een betrouwbare keuze maakt voor veeleisende omgevingen.
De afdichtingen zorgen voor extra bescherming tegen water en verontreinigingen, waardoor de levensduur van het lager aanzienlijk wordt verlengd.
Het lager kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen aan, is eenvoudig te monteren en vergt weinig onderhoud. De geïntegreerde afdichtingen dragen aanzienlijk bij aan een langere levensduur van het lager, doordat ze het smeermiddel vasthouden en voorkomen dat verontreinigingen binnendringen.
Diepgroefkogellager S62..-2RSR, corrosiebestendige materialen, eenrijig, afdichtingen, plaatstalen kooi
Sterke punten
- Weerstand tegen chemicaliën en corrosie
- Afdichtingen voor extra bescherming
- Betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen
- Eenvoudig ontwerp en robuuste werking
- In staat om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te dragen
- Afdichtingen voor extra bescherming
- Betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen
- Eenvoudig ontwerp en robuuste werking
- In staat om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te dragen
Toepassingen
- Huishoudelijke apparaten
- Automobiele apparatuur
- Kleine reductoren
- Automobiele apparatuur
- Kleine reductoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x62x62 mm |
| Logistiek gewicht | 211 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | s62..-2rsr |
| Grenstoerental | 6600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 9070 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 16500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,73 excl. BTW
/ stuk
€ 85,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen