Groefkogellager FAG 6202-C-Z-TVH>V, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 11 mm | Binnendiameter: 15 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6202-C-Z-TVH>V
Rubix:03023254
Fabrikant:0953607860000
EAN:4054372640391

Productdetails : FAG 6202-C-Z-TVH KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD POLYAMIDE KOOI
Diepgroefkogellager 62..-C-Z-TVH, enkele rij, Generatie C, schild, kunststof kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 11 mm |
| Afdichting | eén metalen schild |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 62..-c-z-tvh |
| Referentietoerental | 21900 rpm |
| Grenstoerental | 33000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 3750 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 8900 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,53 excl. BTW
/ stuk
€ 9,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen