Groefkogellager FAG 6002-C-2Z>V, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 15 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:6002-C-2Z>V
Rubix:03018358
Fabrikant:0957026520000
EAN:4054372713743

Documenten
Productdetails : FAG 6002-C-2Z KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGESCHERMD
Dit FAG diepgroefkogellager is een essentieel onderdeel in veel industriële toepassingen. Ontworpen om een hoge sterkte en uitzonderlijke duurzaamheid te bieden, is dit lager ideaal om een soepele beweging in veeleisende omgevingen te garanderen.
Functies:
Dit stijve kogellager van FAG is ontworpen met een enkele rij kogels, waardoor de belasting gelijkmatig verdeeld wordt en de wrijving tijdens het gebruik laag is. De kooi van plaatstaal zorgt voor een hoge stabiliteit en helpt trillingen en geluid te verminderen. De twee metalen afschermingen beschermen de interne componenten tegen verontreinigingen van buitenaf en zorgen ervoor dat het smeermiddel optimaal wordt vastgehouden, waardoor de levensduur van het lager wordt verlengd. Dankzij het geoptimaliseerde ontwerp biedt dit lager een superieure rotatienauwkeurigheid en een goede belastbaarheid, waardoor het geschikt is voor een groot aantal industriële toepassingen.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit stijve kogellager is minimaal dankzij de metalen flenzen. Het wordt echter aanbevolen om de conditie van het lager regelmatig te controleren en ervoor te zorgen dat de metalen flenzen intact zijn om de interne componenten tegen verontreiniging te beschermen. Zorgvuldige controle zal eventuele tekenen van voortijdige slijtage opsporen en vroegtijdig ingrijpen mogelijk maken om kostbare storingen te voorkomen.
Afdichting:
Dit FAG diepgroefkogellager is voorzien van twee metalen schilden, die een beschermende barrière vormen tegen middelgrote verontreinigingen zoals vuil of spatten. Dit is vooral belangrijk in veeleisende industriële omgevingen waar bescherming van de interne componenten essentieel is om optimale prestaties te behouden. De metalen flenzen houden het smeermiddel ook binnen het lager, waardoor de levensduur wordt verlengd en er minder onderhoud nodig is.
Merkinformatie:
FAG is een merk dat wereldwijd bekend staat om de kwaliteit en betrouwbaarheid van haar lagers. Als onderdeel van de Schaeffler Groep profiteert FAG van tientallen jaren expertise en innovatie in de productie van lagers en mechanische oplossingen. Het merk onderscheidt zich door haar toewijding aan precisie, duurzaamheid en prestaties, waardoor het de voorkeurskeuze is voor de meest veeleisende industrieën. FAG lagers voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en garanderen een ongeëvenaarde betrouwbaarheid in een groot aantal kritische toepassingen.
Functies:
Dit stijve kogellager van FAG is ontworpen met een enkele rij kogels, waardoor de belasting gelijkmatig verdeeld wordt en de wrijving tijdens het gebruik laag is. De kooi van plaatstaal zorgt voor een hoge stabiliteit en helpt trillingen en geluid te verminderen. De twee metalen afschermingen beschermen de interne componenten tegen verontreinigingen van buitenaf en zorgen ervoor dat het smeermiddel optimaal wordt vastgehouden, waardoor de levensduur van het lager wordt verlengd. Dankzij het geoptimaliseerde ontwerp biedt dit lager een superieure rotatienauwkeurigheid en een goede belastbaarheid, waardoor het geschikt is voor een groot aantal industriële toepassingen.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit stijve kogellager is minimaal dankzij de metalen flenzen. Het wordt echter aanbevolen om de conditie van het lager regelmatig te controleren en ervoor te zorgen dat de metalen flenzen intact zijn om de interne componenten tegen verontreiniging te beschermen. Zorgvuldige controle zal eventuele tekenen van voortijdige slijtage opsporen en vroegtijdig ingrijpen mogelijk maken om kostbare storingen te voorkomen.
Afdichting:
Dit FAG diepgroefkogellager is voorzien van twee metalen schilden, die een beschermende barrière vormen tegen middelgrote verontreinigingen zoals vuil of spatten. Dit is vooral belangrijk in veeleisende industriële omgevingen waar bescherming van de interne componenten essentieel is om optimale prestaties te behouden. De metalen flenzen houden het smeermiddel ook binnen het lager, waardoor de levensduur wordt verlengd en er minder onderhoud nodig is.
Merkinformatie:
FAG is een merk dat wereldwijd bekend staat om de kwaliteit en betrouwbaarheid van haar lagers. Als onderdeel van de Schaeffler Groep profiteert FAG van tientallen jaren expertise en innovatie in de productie van lagers en mechanische oplossingen. Het merk onderscheidt zich door haar toewijding aan precisie, duurzaamheid en prestaties, waardoor het de voorkeurskeuze is voor de meest veeleisende industrieën. FAG lagers voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en garanderen een ongeëvenaarde betrouwbaarheid in een groot aantal kritische toepassingen.
Diepgroefkogellager 60..-C-2Z, enkele rij, Generatie C, schilden, stalen plaatstalen kooi
Sterke punten
Dit FAG starre kogellager heeft een robuust en betrouwbaar ontwerp dat een lange levensduur garandeert, zelfs bij hoge radiale en axiale belastingen. De precisiefabricage zorgt voor een stille, efficiënte werking, waardoor het energieverbruik daalt en de algehele efficiëntie van de machine verbetert. Bovendien is het lager eenvoudig te installeren en te onderhouden, waardoor stilstand en onderhoudskosten tot een minimum beperkt blijven.
Toepassingen
Gereedschapswerktuigen: freesmachines, draaibanken, boormachines, enz.
Transportbanden en transportsystemen: transportbanden, liften, enz.
Landbouw- en voedselverwerkingsmachines: landbouwmachines, voedselverwerkingssystemen, enz.
Textiel- en drukmachines: weefmachines, drukpersen, enz.
Transportbanden en transportsystemen: transportbanden, liften, enz.
Landbouw- en voedselverwerkingsmachines: landbouwmachines, voedselverwerkingssystemen, enz.
Textiel- en drukmachines: weefmachines, drukpersen, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cm |
| Serie | 60..-c-2z |
| Materiaal | stalen plaat (kooi) |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 23200 rpm |
| Grenstoerental | 31500 rpm |
| Diameter cilinderboring | 15 mm |
| Dikte | 9 mm |
| Nauwkeurigheid | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2850 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 6300 N |
| Gewicht | 0,029 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,04 excl. BTW
/ stuk
€ 9,73 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden