Groefkogellager FAG 6208-2Z, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 40 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6208-2Z
Rubix:03019832
Fabrikant:0167204070000
EAN:4012801070461

Productdetails : FAG 6208-2Z KOGELLAGER EENRIJIG
Kenmerken:
Dit groefkogellager uit de C-serie heeft een plaatstalen kooi en een radiaal spel C3, wat optimale prestaties garandeert onder diverse omstandigheden. Bovendien is het uitgerust met twee metalen afdekkingen die extra bescherming bieden tegen verontreinigingen.
Afsluiting:
Dit lager is in de fabriek voorgesmeerd om het onderhoud tot een minimum te beperken. De twee metalen afschermingen beschermen tegen externe verontreinigingen, waardoor het risico op defecten wordt verminderd.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Dit groefkogellager uit de C-serie heeft een plaatstalen kooi en een radiaal spel C3, wat optimale prestaties garandeert onder diverse omstandigheden. Bovendien is het uitgerust met twee metalen afdekkingen die extra bescherming bieden tegen verontreinigingen.
Afsluiting:
Dit lager is in de fabriek voorgesmeerd om het onderhoud tot een minimum te beperken. De twee metalen afschermingen beschermen tegen externe verontreinigingen, waardoor het risico op defecten wordt verminderd.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Deep groove ball bearing 62..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Sterke punten
Dankzij zijn enkelrijige kogeldesign biedt dit lager een hoge draagkracht en lange levensduur, terwijl de plaatstalen kooi zorgt voor een efficiënte kogelverdeling en soepele rotatie. Het radiale spel C3 compenseert thermische uitzetting, waardoor dit lager bijzonder geschikt is voor toepassingen in omgevingen met hoge temperaturen. De metalen afdekkingen beschermen tegen middelgrote verontreinigingen, zoals vuildeeltjes of spatten, wat de prestaties ten goede komt.
Toepassingen
Dit FAG-lager is ideaal voor diverse industriële toepassingen die hoge prestaties en langdurige betrouwbaarheid vereisen. Het is bij uitstek geschikt voor gebruik in werktuigmachines, elektrische motoren en transmissies.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x80x80 mm |
| Logistiek gewicht | 382 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 62..-2z |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 9300 rpm |
| Grenstoerental | 10400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 17800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 31000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,98 excl. BTW
/ stuk
€ 33,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen