Groefkogellager FAG 16004-A-Z, Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 20 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:16004-A-Z
Rubix:03021806
Fabrikant:0604569490000
EAN:4012802335729
FAG 16004 A/Z KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 16004-A-Z KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD


Groefkogellager

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht50 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte8 mm
Afdichtingeén metalen schild
Type lagerspelingcn
Serie160
Aangepaste tariefcode84821090
€ 14,89 excl. BTW
/ stuk
€ 18,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen