Groefkogellager PTN 16005, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 25 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:16005
Rubix:A0407088
Fabrikant:893981
EAN:3660338464362
PTN 16005 KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN 16005 KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Groefkogellagers - Open

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte8 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie16000
Kokerstaal
Grenstoerental17800 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr7000 N
Gewicht0,06 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
43,70 excl. BTW
/ 10 stuks
52,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen