Miniatuurlager FAG 696-HLC, Buitendiameter: 15 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 6 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:696-HLC
Rubix:A0543252
Fabrikant:0009011640000
EAN:4012802902280
FAG 619/6 HLC KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter6 mm
Buitendiameter15 mm
Breedte5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 619/6 HLC KOGELLAGER EENRIJIG


Ontsloten kogellager

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3 g
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter15 mm
Breedte5 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Serie69 ..
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Aangepaste tariefcode84821010
€ 10,32 excl. BTW
/ stuk
€ 12,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen